Złącze śrubowe męskie Parker GE28L1NPTCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:GE28L1NPTCF
Rubix:868376
Producent:GE28L1NPTCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typzłącze męskie dwustronne
Średnica gwintowania (cal)1 in npt - 11,5 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka GE28L1NPTCF


Główna funkcja złączek rurowych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z króćcem męskim polega na łączeniu różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna ze stali i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy zwiększają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurowe wysokociśnieniowe Ermeto DIN z króćcem męskim mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki można stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Dołączone akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, branża naftowa, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar przyłącza 1: 28 mm średnica zewnętrzna rurki
Rozmiar przyłącza 1: 28 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: stożek 24°, męski
Typ przyłącza 1: męski stożek 24°
Rozmiar przyłącza 2: 1"-11-1/2
Typ przyłącza 2: NPT (SAE J476), męski
Typ przyłącza 2: męski NPT
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu płynu: ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Opcjonalne akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złączka z króćcem
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Rodzaj uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Spełniane normy: SAE J476
Technologia: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typzłącze męskie dwustronne
Średnica gwintowania (cal)1 in npt - 11,5 ''
Rodzaj płynuolej;gaz
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura250 °C
102,85 Netto
/ Sztuka
126,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie