Złącze śrubowe męskie Parker GE22LM22X1.5CFX
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:GE22LM22X1.5CFX
Rubix:719432


Informacje techniczne
| Materiał | stal ocynkowana (cr(vi)-free) |
|---|---|
| Typ | złącze męskie |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : ZŁĄCZKA STALOWA GE22LM22X1.5CFX
The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Dołączone akcesoria : n/a
Zastosowanie : transfer substancji chemicznych, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu : Stal
Marka : Ermeto
Konfiguracja : rura do portu
Połączenie 1 : zewnętrzna średnica rury 22 mm
Połączenie 1 : 22 mm (średnica zewnętrzna)
Połączenie 1 : typ stożka 24°, męskie
: Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1 : Stożek męski 24°
Rozmiar połączenia 2 : M22x1.5
Typ połączenia 2 : metryczne (ISO 9974), męskie
Typ połączenia 2 : męskie metryczne
Dział : Złącza wysokociśnieniowe, Dywizja Europa
Do rodzaju medium : płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Przemysł : rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia : 300, 572
Maksymalna temperatura płynu : 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze : 160
Minimalna temperatura otoczenia : -40
Minimalna temperatura płynu : -40
Akcesoria opcjonalne : n/a
Seria produktów : EO Light
Styl produktu : złącze na sworzeń
Typ produktu : złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki : Metal
Materiał uszczelki : metalowy brzeg uszczelniający
Typ uszczelki : brzeg uszczelniający
Kształt : prosty
Specyfikacje Met : ISO 9974
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie : transfer substancji chemicznych, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu : Stal
Marka : Ermeto
Konfiguracja : rura do portu
Połączenie 1 : zewnętrzna średnica rury 22 mm
Połączenie 1 : 22 mm (średnica zewnętrzna)
Połączenie 1 : typ stożka 24°, męskie
: Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1 : Stożek męski 24°
Rozmiar połączenia 2 : M22x1.5
Typ połączenia 2 : metryczne (ISO 9974), męskie
Typ połączenia 2 : męskie metryczne
Dział : Złącza wysokociśnieniowe, Dywizja Europa
Do rodzaju medium : płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Przemysł : rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia : 300, 572
Maksymalna temperatura płynu : 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze : 160
Minimalna temperatura otoczenia : -40
Minimalna temperatura płynu : -40
Akcesoria opcjonalne : n/a
Seria produktów : EO Light
Styl produktu : złącze na sworzeń
Typ produktu : złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki : Metal
Materiał uszczelki : metalowy brzeg uszczelniający
Typ uszczelki : brzeg uszczelniający
Kształt : prosty
Specyfikacje Met : ISO 9974
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana (cr(vi)-free) |
|---|---|
| Typ | złącze męskie |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 160 bar |
| Średnica łączenia 2 | 22 mm |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 81,17 Netto
/ Sztuka
zł 99,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie