Złącze śrubowe męskie Parker GE18LR1/2KEG71
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:GE18LR1/2KEG71
Rubix:710815
Producent:GE18LR1/2KEG71


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | męski łącznik |
| Średnica gwintowania (cal) | r 1/2 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna GE18LR1/2KEG71
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek rurowych hydraulicznych Ermeto DIN z męskim króćcem gwintowanym jest łączenie różnych liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe hydrauliczne Ermeto DIN z męskim króćcem gwintowanym mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe hydrauliczne Ermeto DIN z męskim króćcem gwintowanym mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
W zestawie akcesoria: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. przyłącza: 18 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar 1. przyłącza: 18 mm (średn. zew.)
Typ 1. przyłącza: 24° stożek, męski
Typ 1. przyłącza: męski 24° stożek
Rozmiar 2. przyłącza: gwint R 1/2 inch
Rozmiar 2. przyłącza: R 1/2
Typ 2. przyłącza: BSPT (DIN 3852-2, type C), męski
Typ 2. przyłącza: męski BSPT
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, branża morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura płynu: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura płynu: -60, -76
Akcesoria opcjonalne: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złączka z króćcem gwintowanym
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Normy: DIN 3852
Technologia: obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. przyłącza: 18 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar 1. przyłącza: 18 mm (średn. zew.)
Typ 1. przyłącza: 24° stożek, męski
Typ 1. przyłącza: męski 24° stożek
Rozmiar 2. przyłącza: gwint R 1/2 inch
Rozmiar 2. przyłącza: R 1/2
Typ 2. przyłącza: BSPT (DIN 3852-2, type C), męski
Typ 2. przyłącza: męski BSPT
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, branża morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura płynu: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura płynu: -60, -76
Akcesoria opcjonalne: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złączka z króćcem gwintowanym
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Normy: DIN 3852
Technologia: obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | męski łącznik |
| Średnica gwintowania (cal) | r 1/2 '' |
| Rodzaj płynu | hydrauliczny |
| Min. temperatura | -60 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 361,09 Netto
/ Sztuka
zł 444,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie