Złącze śrubowe męskie Parker GE10S1/4NPTCF
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:GE10S1/4NPTCF
Rubix:714146
Producent:GE10S1/4NPTCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | męski łącznik z trzpieniem |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE10S1/4NPTCF
Główną funkcją złączy hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z męskim trzpieniem gwintowanym jest łączenie różnych liczb rur lub przewodów. Ta szeroka gama złączy, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złącza te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelką elastomerową (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa naftowa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywołaną agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN z męskim trzpieniem gwintowanym mają parametry ciśnieniowe do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa naftowa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywołaną agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN z męskim trzpieniem gwintowanym mają parametry ciśnieniowe do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 10 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: gwint 1/4"-18 inch
Rozmiar połączenia 2: 1/4"-18
Typ połączenia 2: NPT (SAE J476), męski
Typ połączenia 2: męski NPT
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowy sprzęt produkcyjny, morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 630
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: złączka z trzpieniem gwintowanym
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Zgodne ze specyfikacjami: SAE J476
Technologia: obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 10 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: gwint 1/4"-18 inch
Rozmiar połączenia 2: 1/4"-18
Typ połączenia 2: NPT (SAE J476), męski
Typ połączenia 2: męski NPT
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowy sprzęt produkcyjny, morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 630
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: złączka z trzpieniem gwintowanym
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Zgodne ze specyfikacjami: SAE J476
Technologia: obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | męski łącznik z trzpieniem |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
| Rodzaj płynu | płyny hydrauliczne;płyny chemiczne;paliwa;gaz;para |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,24 Netto
/ Sztuka
zł 29,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie