Złącze śrubowe męskie Parker GE10LR3/8ED71

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GE10LR3/8ED71
Rubix:710501
Producent:GE10LR3/8ED71
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna
Typzłączka redukcyjna
Średnica gwintowania (cal)g 3/8 a ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka ze stali nierdzewnej GE10LR3/8ED71


Główną funkcją złączy rurowych hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z gwintowanym króćcem męskim jest łączenie różnych liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączy, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złącza te mogą być dostarczane z pierścieniem nacinającym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką مقاومتą na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza rurowe hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN z gwintowanym króćcem męskim mają parametry ciśnieniowe do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem nacinającym EO-DPR
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. połączenia: rura O.D. 10 mm
Rozmiar 1. połączenia: 10 mm (O.D.)
Typ 1. połączenia: 24° stożek, męskie
Typ 1. połączenia: męski 24° stożek
Rozmiar 2. połączenia: gwint rurowy G 3/8 A inch
Rozmiar 2. połączenia: G 3/8 A
Typ 2. połączenia: BSPP (ISO 1179), męskie
Typ 2. połączenia: męskie BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, marine, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura płynu: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -35, -31
Akcesoria opcjonalne: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem nacinającym EO-DPR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złącze z gwintowanym króćcem
Typ produktu: hydrauliczne złącza DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: uszczelnienie ED
Kształt: prosty
Spełniane specyfikacje: ISO 1179
Technologia: obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal nierdzewna
Typzłączka redukcyjna
Średnica gwintowania (cal)g 3/8 a ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe800 bar
Rodzaj płynuropa;gaz
Min. temperatura-60 °C
Maksymalna temperatura400 °C
123,57 Netto
/ Sztuka
151,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie