Referencje
Parker:GE08LLRCF
Rubix:713960
Producent:GE08LLRCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal ocynkowana (bez crvi);stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze męskie |
| Średnica gwintowania (cal) | r1/8 '' |
Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE08LLRCF
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek rurowych Ermeto DIN z gwintem zewnętrznym jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Markets:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Applications:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ benefits:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te zwiększają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe złączki rurowe Ermeto DIN z gwintem zewnętrznym mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Markets:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Applications:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ benefits:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te zwiększają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Wysokociśnieniowe złączki rurowe Ermeto DIN z gwintem zewnętrznym mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-D
Zastosowanie: Przemieszczanie chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Branża naftowa, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do przyłącza
Rozmiar połączenia 1: 8 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: Stożek 24°, męskie
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: R 1/8 inch
Rozmiar połączenia 2: R 1/8
Typ połączenia 2: BSPT (DIN 3852-2, type C), męskie
Typ połączenia 2: Męski BSPT
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 100
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Very Light
Styl produktu: Stud Fitting
Rodzaj produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelki: Metal
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Specyfikacje: DIN 3852
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Przemieszczanie chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Branża naftowa, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do przyłącza
Rozmiar połączenia 1: 8 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: Stożek 24°, męskie
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: R 1/8 inch
Rozmiar połączenia 2: R 1/8
Typ połączenia 2: BSPT (DIN 3852-2, type C), męskie
Typ połączenia 2: Męski BSPT
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 100
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Very Light
Styl produktu: Stud Fitting
Rodzaj produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelki: Metal
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Specyfikacje: DIN 3852
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana (bez crvi);stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze męskie |
| Średnica gwintowania (cal) | r1/8 '' |
| Rodzaj płynu | woda;olej;gaz |
| Min. temperatura | -60 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,6 Netto
/ Sztuka
zł 15,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie