Złącze śrubowe męskie Parker GE08L1/4NPTCF
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:GE08L1/4NPTCF
Rubix:713958
Producent:GE08L1/4NPTCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal ocynkowana (bez crvi); stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze męskie dwustronne |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 - 18 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE08L1/4NPTCF
Główną funkcją złączek rurkowych hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z króćcem męskim jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ten szeroki asortyment złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępny ze stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od zastosowania złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Markets:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Gospodarka wodna
Applications:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ benefits:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurkowe hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN z króćcem męskim mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu można je stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Markets:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Gospodarka wodna
Applications:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ benefits:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złączki rurkowe hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN z króćcem męskim mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu można je stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Dołączone akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, Transfer paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do przyłącza
Rozmiar połączenia 1: 8 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 1/4"-18 inch Thread
Rozmiar połączenia 2: 1/4"-18
Typ połączenia 2: NPT (SAE J476), męski
Typ połączenia 2: Męski NPT
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Opcjonalne akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złącze z króćcem
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełniane normy: SAE J476
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, Transfer paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do przyłącza
Rozmiar połączenia 1: 8 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 1/4"-18 inch Thread
Rozmiar połączenia 2: 1/4"-18
Typ połączenia 2: NPT (SAE J476), męski
Typ połączenia 2: Męski NPT
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Opcjonalne akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złącze z króćcem
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Spełniane normy: SAE J476
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana (bez crvi); stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze męskie dwustronne |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 - 18 '' |
| Rodzaj płynu | woda;gaz;olej |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,72 Netto
/ Sztuka
zł 18,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie