Referencje
Parker:GE04LLRCF
Rubix:713952
Producent:GE04LLRCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal ocynkowana (bez crvi); stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze męskie dwustronne |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/8 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE04LLRCF
Główna funkcja wysokociśnieniowych złączy rurowych Ermeto DIN z króćcem męskim polega na łączeniu różnych kombinacji rur lub węży. Szeroki zakres tych złączy, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępny w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złącza te mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Te cechy poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złącza rurowe Ermeto DIN z króćcem męskim mają klasy ciśnień do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w kontakcie z agresywnymi mediami i wpływami środowiskowymi. Te cechy poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złącza rurowe Ermeto DIN z króćcem męskim mają klasy ciśnień do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-D
Zastosowanie: Przenoszenie chemikaliów, Przenoszenie paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 4 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 4 mm (Średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: Gwint R 1/8 inch
Rozmiar połączenia 2: R 1/8
Typ połączenia 2: BSPT (DIN 3852-2, typ C), męski
Typ połączenia 2: Męski BSPT
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 100
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Opcjonalne akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Very Light
Styl produktu: Złącze z króćcem
Typ produktu: Hydrauliczne złącza DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Specyfikacje: DIN 3852
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przenoszenie chemikaliów, Przenoszenie paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 4 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 4 mm (Średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: Gwint R 1/8 inch
Rozmiar połączenia 2: R 1/8
Typ połączenia 2: BSPT (DIN 3852-2, typ C), męski
Typ połączenia 2: Męski BSPT
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 100
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Opcjonalne akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Very Light
Styl produktu: Złącze z króćcem
Typ produktu: Hydrauliczne złącza DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Specyfikacje: DIN 3852
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana (bez crvi); stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze męskie dwustronne |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/8 '' |
| Rodzaj płynu | woda;gaz;olej |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,9 Netto
/ Sztuka
zł 13,41 Brutto
- Dostępny