Referencje
Parker:ESV12L71
Rubix:710457
Producent:ESV12L71


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze przepustu spawanego |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złaczka nierdzewna ESV12L71
Przepusty spawane Ermeto, typ ESV, umożliwiają połączenie prostych metrycznych linii rurowych o identycznych średnicach zewnętrznych przez przegrodę przepustową i są mocowane przez spawanie do przegrody przepustowej. Przepusty spawane Ermeto są dostępne we wszystkich rozmiarach od 6 – 38/42 w serii lekkiej i ciężkiej.
Rynki:
• Budowa pras
• Budowa ciężkich maszyn
• Budowa elektrowni
• Budowa statków
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Przepusty spawane Ermeto, typ ESV, umożliwiają połączenie prostych metrycznych linii rurowych o identycznych średnicach zewnętrznych przez przegrodę przepustową i są mocowane przez spawanie do przegrody przepustowej.
• Przepusty spawane są dostępne ze stali nierdzewnej. Wersja stalowa ma wytrzymałą, odporną na korozję wersję Cr(VI)-free, co wydłuża cykl życia komponentu.
• Niewystarczająco zmontowane przepusty spawane nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować wystarczająco wcześnie, ponieważ złącza sygnalizują problem przez wyciek i można je dokręcić.
Rynki:
• Budowa pras
• Budowa ciężkich maszyn
• Budowa elektrowni
• Budowa statków
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Przepusty spawane Ermeto, typ ESV, umożliwiają połączenie prostych metrycznych linii rurowych o identycznych średnicach zewnętrznych przez przegrodę przepustową i są mocowane przez spawanie do przegrody przepustowej.
• Przepusty spawane są dostępne ze stali nierdzewnej. Wersja stalowa ma wytrzymałą, odporną na korozję wersję Cr(VI)-free, co wydłuża cykl życia komponentu.
• Niewystarczająco zmontowane przepusty spawane nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować wystarczająco wcześnie, ponieważ złącza sygnalizują problem przez wyciek i można je dokręcić.
Akcesoria w zestawie: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 12 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 12 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 2: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: stożek 24°
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowy sprzęt produkcyjny, morski, transport bliskiego zasięgu, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: przelotka
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN, złączki spawane
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 12 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: 12 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 2: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 2: stożek 24°
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowy sprzęt produkcyjny, morski, transport bliskiego zasięgu, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: przelotka
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN, złączki spawane
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złącze przepustu spawanego |
| Średnica rury zewnętrzna | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 200,25 Netto
/ Sztuka
zł 246,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie