Referencje
Parker:KDS26X
Rubix:714387


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 31.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Grubość | 3.5 mm |
Szczegóły produktu : Pireścień uszcz. stalowy KDS26X
Funkcją akcesoriów do hydraulicznych złączek rurowych Ermeto DIN jest uzupełnienie typów złączy w ramach serii złączy. Większość elementów, na przykład ED Eolastic soft seal oraz OR, O-rings dla końcówek męskich – to pierścienie uszczelniające. Te elementy zapewniają, że cały system złączy jest szczelny.
Markets:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Applications:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ Benefits:
• System bez wycieków: pierścienie uszczelniające gwarantują, że sama złączka oraz cały układ hydrauliczny są szczelne. W rezultacie funkcjonowanie układu hydraulicznego jest niezawodne, co pozwala uniknąć kosztów awarii i konserwacji.
Markets:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Applications:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ Benefits:
• System bez wycieków: pierścienie uszczelniające gwarantują, że sama złączka oraz cały układ hydrauliczny są szczelne. W rezultacie funkcjonowanie układu hydraulicznego jest niezawodne, co pozwala uniknąć kosztów awarii i konserwacji.
Application: Industrial, Hydraulics
Body Material: Steel/NBR
Brand: Ermeto
Configuration: n/a
Connection Size: M26x1.5 mm Thread
Connection Size: M26x1.5
Connection Type: Male, Metric, BSPP
Connection Type: Male Metric / Male BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Operating Pressure: n/a
Product Series: n/a
Product Style: Soft Sealing Ring, For Banjo Fittings (SWVE, WH and TH from Steel)
Product Style: Soft Sealing Ring for Banjo Fittings
Product Type: Hydraulic DIN Fittings, Accessories
Shape: n/a
Specifications Met: DIN, ISO 8434
Technology: Fluid & Gas Handling
Body Material: Steel/NBR
Brand: Ermeto
Configuration: n/a
Connection Size: M26x1.5 mm Thread
Connection Size: M26x1.5
Connection Type: Male, Metric, BSPP
Connection Type: Male Metric / Male BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Operating Pressure: n/a
Product Series: n/a
Product Style: Soft Sealing Ring, For Banjo Fittings (SWVE, WH and TH from Steel)
Product Style: Soft Sealing Ring for Banjo Fittings
Product Type: Hydraulic DIN Fittings, Accessories
Shape: n/a
Specifications Met: DIN, ISO 8434
Technology: Fluid & Gas Handling
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 31.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Grubość | 3.5 mm |
| Materiał | stal, nbr (korpus) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,88 Netto
/ Sztuka
zł 74,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie