Akcesoria do wymiennika ciepła / chłodnicy Parker PR3436Q
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:PR3436Q
Rubix:535347

Szczegóły produktu : Wkład filtrujący Par Fit PR3436Q
Wkład filtrujący Par Fit Parker PR3436Q do filtracji oleju hydraulicznego. Klasa skuteczności: Beta 1000 przy 4,5 µm; uszczelnienia FPM.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | wkład filtrujący par fit pr3436q |
|---|---|
| Ciśnienie | 20 bar |
| Maksymalna temperatura | 205 °C |
| Materiał | fpm (fluoroelastomer) / szkło wzmocnione tworzywo (glass reinforced nylon) / cynowana stal niskowęglowa (mild steel tin plated) / wielowarstwowa włóknina szklana z powlekaną siatką (multilayer fibreglass with coated mesh on both sides) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 553,15 Netto
/ Sztuka
zł 680,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie