Szybkozłącze hydrauliczne Parker FM04LLCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:FM04LLCF
Rubix:988561
Producent:FM04LLCF
brand logo

Informacje techniczne

Typelement złączny
Materiałstal

Szczegóły produktu : Nakrętka hydrauliczna FM04LLCF


Elementy złączne Ermeto DIN do wysokociśnieniowych złączy rurowych hydraulicznych są niezbędnymi elementami do zbudowania kompletnej serii złączy (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). Nakrętka funkcyjna FM EO-2 jest dostępna z uszczelnieniem NBR lub uszczelnieniem FKM.

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/zalety:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywoływaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe.
• W zależności od konkretnych wymagań nakrętka funkcyjna FM EO-2 może być dostarczona z uszczelnieniem NBR lub uszczelnieniem FKM. Ta cecha zwiększa zakres zastosowań.
Zastosowanie: przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: tube to port
Rozmiar łącza 1: 4 mm Tube O.D.
Rozmiar łącza 1: 4 mm (O.D.)
Typ łącza 1: tube
Rozmiar łącza 2: M8x1.0 mm Thread
Rozmiar łącza 2: M8x1.0
Typ łącza 2: metryczny
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: fluids hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 100
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Seria produktu: EO Very Light
Styl produktu: Components, EO2-Functional Nut
Styl produktu: EO2-Functional Nut
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: Sealing Edge
Kształt: n/a
Zgodne ze specyfikacjami: ISO 8434
Technologia: obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typelement złączny
Materiałstal
14,63 Netto
/ Sztuka
17,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie