Referencje
Parker:PTF4-1/4
Rubix:622148


Informacje techniczne
| Typ | regulator przepływu z połączeniem gwintowanym ptf4-1/4 |
|---|
Szczegóły produktu : Regulator przepływu z połączeniem gwintowanym PTF4-1/4
Regulator przepływu Parker PTF4-1/4 z połączeniem gwintowanym BSPP 1/4 do kontroli przepływu w pneumatyce. Sterowanie zaworem iglicowym i zawór zwrotny, do 10 bar.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | regulator przepływu z połączeniem gwintowanym ptf4-1/4 |
|---|---|
| Materiał | mosiądz |
| Szerokość | 17 mm |
| Długość | 34.3 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Rozmiar | 1/4 bspp |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie