Referencje
Parker:C63PK12-1/2
Rubix:620939


Informacje techniczne
| Materiał | mosiądz |
|---|---|
| Połączenie 1 | bspt 1/2 (gwint zewnętrzny) |
Szczegóły produktu : Kolanko nastawialne z gwintem zew. BSPT C63PK12-1/2
Kolanko nastawialne Parker C63PK12-1/2 z gwintem zewnętrznym BSPT 1/2 i przyłączem do rurki Ø12 mm. Temperatura pracy do 100°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | mosiądz |
|---|---|
| Połączenie 1 | bspt 1/2 (gwint zewnętrzny) |
| Profil | kolanko nastawialne |
| Połączenie 2 | dla rurki ø12 mm (przyłącze do rurki) |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
| Typ | kolanko nastawialne męskie bspt |
| Średnica rury | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie