Akcesoria do węży hydraulicznych Parker 1JS73-16-16-SM
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:1JS73-16-16-SM
Rubix:719255


Informacje techniczne
| Typ | złączka stalowa parkrimp no-skive 1js73-16-16-sm |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : ZŁĄCZKA STALOWA 1JS73-16-16-SM
Złączka stalowa Parkrimp No-Skive serii 73 firmy Parker do układów wysokociśnieniowych. Wersja ORFS, gniazdo obrotowe (długa), zgodna z ISO 12151-1-SWSB i SAE J516.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | złączka stalowa parkrimp no-skive 1js73-16-16-sm |
|---|---|
| Połączenie 1 | orfs, gniazdo obrotowe (długa wersja) — iso 12151-1: swsb; sae j516 (orfs) |
| Ciśnienie | 410 bar |
| Materiał | stal ocynkowana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie