Akcesoria do węży hydraulicznych Parker 1D270-16-8

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:1D270-16-8
Rubix:519040
Producent:1D270-16-8
brand logo

Informacje techniczne

Typparkrimp

Szczegóły produktu : Końcówka 1D270-16-8


Parker's Parkrimp No-Skive high pressure fittings 70 series to trwałe, zaciskane złączki hydrauliczne wysokiego ciśnienia, które umożliwiają szybką montaż przy użyciu naszej gamy zaciskarek Parkrimp. Montaż węża No-Skive i złączek nie wymaga usuwania zewnętrznej osłony węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia hydraulicznych węży spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem. Złączki serii 70 mają powłokę wolną od chromu-6 i są stosowane z wężami hydraulicznymi Parker No Skive Compact 3-wire braid oraz No Skive four wire multispiral.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Transport
· Leśnictwo
· Rolnictwo

Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji dla monterów.

Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Maszyny rolnicze i leśne
· ogólne zastosowania hydrauliki wysokociśnieniowej

Parker Parkrimp high pressure fittings 70 series są kompatybilne z następującymi wężami:
· 371LT, 372, 372RH and 372TC
· 701
Application: Hydraulika wysokiego ciśnienia
Body Material: Stal
Brand: Parker
Configuration: Wąż do portu
Connection 1 Size: -8 (Size), 12.7 mm Hose I.D., 1/2 inch Hose I.D.
Connection 1 Type: Wąż
Connection 2 Size: M24x1.5 mm Thread
Connection 2 Type: Męski, Metric S, Sztywny, 24° stożek
Connection 2 Type: Męski Metric S - Sztywny (24° stożek)
Connection Length: 28 mm (see drawing legend B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Fitting Length: 62 mm (see drawing legend A)
For Fluid Type: Powietrze, Woda, Ciecze hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, Środki smarne (oleje), Chłodziwa (Glikol, Glikol-woda), Powietrze (ogólne powietrze przemysłowe), Środki smarne, Mineralny olej hydrauliczny
Hex Size: 24 mm (see drawing legend H)
Hose Inside Diameter: -8
Industry: Maszyny terenowe, Transport
Maximum Operating Pressure: 420, 42.0
Port Size: 16 mm
Port Type: DKOS
Product Type: Crimp Fittings No-Skive
Shape: Prosty
Specifications Met: ISO 12151-2-S-S
Technology: Obsługa płynów i gazów
Tube Outside Diameter: 16

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typparkrimp
80,46 Netto
/ Sztuka
98,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie