Referencje
Parker:VSTI3/4ED71
Rubix:710771
Producent:VSTI3/4ED71
Szczegóły produktu : Złączka stalowa nierdzewna VSTI3/4ED71
Funkcją zaślepek do wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych Ermeto DIN jest bezpieczne zamykanie portów w układach hydraulicznych. Ta szeroka gama zaślepek, typy ROV, VSTI M-OR aż do BUZM, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ benefits:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Zaślepki mają dopuszczalne wartości ciśnienia do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Features/ benefits:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Zaślepki mają dopuszczalne wartości ciśnienia do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: G 3/4 A inch Thread
Rozmiar przyłącza: G 3/4 A
Typ przyłącza: męskie, BSPP
Typ przyłącza: męskie BSPP
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para wodna
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowe urządzenia produkcyjne, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura medium: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -35, -31
Seria produktu: n/a
Styl produktu: zaślepka, do portów
Styl produktu: zaślepka do portów
Typ produktu: hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: uszczelnienie ED
Kształt: n/a
Zgodność ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: G 3/4 A inch Thread
Rozmiar przyłącza: G 3/4 A
Typ przyłącza: męskie, BSPP
Typ przyłącza: męskie BSPP
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para wodna
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowe urządzenia produkcyjne, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura medium: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -35, -31
Seria produktu: n/a
Styl produktu: zaślepka, do portów
Styl produktu: zaślepka do portów
Typ produktu: hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: uszczelnienie ED
Kształt: n/a
Zgodność ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zaślepka uszczelniająca eo vsti3/4ed71 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 136,53 Netto
/ Sztuka
zł 167,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie