Referencje
Parker:VKAM28LCF
Rubix:633215
Producent:VKAM28LCF
Szczegóły produktu : Korek VKAM28LCF
Funkcją zaślepek do wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych Ermeto DIN jest bezpieczne zamykanie portów w układach hydraulicznych. Ta szeroka gama zaślepek, typy ROV, VSTI M-OR aż do BUZM, jest dostępna w wykonaniu ze stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Zaślepki mają dopuszczalne ciśnienie robocze do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Zaślepki mają dopuszczalne ciśnienie robocze do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
W zestawie akcesoria: n/a
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: 28 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza: 28 mm (O.D.)
Typ przyłącza: Męskie, stożek 24° (z O-Ring)
Typ przyłącza: Męskie 24° Cone (z O-Ring)
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Zaślepka, do stożków, z nakrętką
Styl produktu: Zaślepka do stożków, z nakrętką
Typ produktu: Hydrauliczne złącza DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: n/a
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: 28 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza: 28 mm (O.D.)
Typ przyłącza: Męskie, stożek 24° (z O-Ring)
Typ przyłącza: Męskie 24° Cone (z O-Ring)
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Zaślepka, do stożków, z nakrętką
Styl produktu: Zaślepka do stożków, z nakrętką
Typ produktu: Hydrauliczne złącza DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: n/a
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | stożek zamykający vkam35lcf z nakrętką |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 53,82 Netto
/ Sztuka
zł 66,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie