Referencje
Parker:ROV16SCFX
Rubix:713892
Producent:ROV16SCFX
Szczegóły produktu : Korpus złaczki stalowej ROV16SCFX
Funkcja korków do wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych Ermeto DIN polega na bezpiecznym zamknięciu portów w układach hydraulicznych. Ta szeroka gama korków, typy ROV, VSTI M-OR aż do BUZM, jest dostępna w wersji ze stali oraz ze stali nierdzewnej.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Stalowe i ze stali nierdzewnej złączki charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywoływaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Korki mają dopuszczalne ciśnienie do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Markets:
• Automotive
• Defense
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Stalowe i ze stali nierdzewnej złączki charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywoływaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Korki mają dopuszczalne ciśnienie do 630 bar, dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: 16 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza: 16 mm (O.D.)
Typ przyłącza: Męskie, stożek 24°
Typ przyłącza: Męskie 24° Cone
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do typu medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, sprzęt do produkcji przemysłowej, morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Korek zaślepiający, do końców rur
Styl produktu: Korek zaślepiający do końców rur
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: n/a
Zgodne ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar przyłącza: 16 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza: 16 mm (O.D.)
Typ przyłącza: Męskie, stożek 24°
Typ przyłącza: Męskie 24° Cone
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do typu medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, sprzęt do produkcji przemysłowej, morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Korek zaślepiający, do końców rur
Styl produktu: Korek zaślepiający do końców rur
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: n/a
Zgodne ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | korek uszczelniający do końców rur |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 46,67 Netto
/ Sztuka
zł 57,4 Brutto
- Dostępny