Referencje
Parker:DPR30S71X
Rubix:533018
Producent:DPR30S71X
Szczegóły produktu : Pierścień progresywny do łączników ze stali nierdzewnej DPR30S71X
Komponenty złączne Ermeto DIN do wysokociśnieniowych złączek rurowych hydraulicznych są niezbędnymi elementami do zbudowania kompletnej serii złączy (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). Nakrętka funkcyjna FM EO-2 jest dostępna z uszczelnieniem NBR lub uszczelnieniem FKM.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe.
• W zależności od konkretnych wymagań nakrętka funkcyjna FM EO-2 może być dostarczona z uszczelnieniem NBR lub uszczelnieniem FKM. Ta cecha zwiększa zakres zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe.
• W zależności od konkretnych wymagań nakrętka funkcyjna FM EO-2 może być dostarczona z uszczelnieniem NBR lub uszczelnieniem FKM. Ta cecha zwiększa zakres zastosowań.
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar połączenia 1: 30 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 1: 30 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rura
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu cieczy: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowy sprzęt produkcyjny, morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura cieczy: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura cieczy: -60, -76
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Komponenty, pierścień progresywny
Styl produktu: Pierścień progresywny
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: n/a
Zgodne ze specyfikacjami: ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/a
Rozmiar połączenia 1: 30 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 1: 30 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: Rura
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu cieczy: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowy sprzęt produkcyjny, morski, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura cieczy: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura cieczy: -60, -76
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Komponenty, pierścień progresywny
Styl produktu: Pierścień progresywny
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: n/a
Zgodne ze specyfikacjami: ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | złączka śrubowa ze stali nierdzewnej z pierścieniem progresywnym dpr30s71x |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,94 Netto
/ Sztuka
zł 35,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie