Referencje
Parker:WE35LRCFX
Rubix:533380


Informacje techniczne
| Materiał | metal |
|---|---|
| Typ | kolanko męskie |
| Średnica gwintowania (cal) | 1-1/4 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka kolankowa z gwintem BSPP i metalową krawędzią uszczelniającą WE35LRCFX
Główną funkcją Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ten szeroki asortyment Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, typy WE-NPT, TE-M do LE-R jest dostępny w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Maszyny mobilne
• Ropa i gaz
• Elektrownictwo
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/ korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej wykazują wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i czynników środowiskowych. Ta właściwość wydłuża cykl życia złączek.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych oraz wyższą odpornością temperaturową niż stal. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złączki nie-regulowane mają dopuszczalne ciśnienie do 630 bar, dzięki czemu można je stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Maszyny mobilne
• Ropa i gaz
• Elektrownictwo
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/ korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej wykazują wysoką odporność na korozję w obecności agresywnych mediów i czynników środowiskowych. Ta właściwość wydłuża cykl życia złączek.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych oraz wyższą odpornością temperaturową niż stal. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złączki nie-regulowane mają dopuszczalne ciśnienie do 630 bar, dzięki czemu można je stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Dołączone akcesoria: n/a
Zastosowanie: Transport chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 35 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 1: 35 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: 24° Cone, Male
Typ połączenia 1: Male 24° Cone
Rozmiar połączenia 2: G 1-1/4 A inch Thread
Rozmiar połączenia 2: G 1-1/4 A
Typ połączenia 2: BSPP, Male
Typ połączenia 2: Male BSPP
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Rodzaj medium: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Przenoszenie materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Stud Fitting
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Kolanko 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Transport chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 35 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 1: 35 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: 24° Cone, Male
Typ połączenia 1: Male 24° Cone
Rozmiar połączenia 2: G 1-1/4 A inch Thread
Rozmiar połączenia 2: G 1-1/4 A
Typ połączenia 2: BSPP, Male
Typ połączenia 2: Male BSPP
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Rodzaj medium: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Przenoszenie materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Stud Fitting
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Kolanko 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | metal |
|---|---|
| Typ | kolanko męskie |
| Średnica gwintowania (cal) | 1-1/4 '' |
| Średnica rury zewnętrzna | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 361,84 Netto
/ Sztuka
zł 445,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie