Referencje
Parker:DG103/25SOMDCF
Rubix:535805


Informacje techniczne
| Materiał | stal, ocynkowana (cr(vi)-free), powłoka cf |
|---|---|
| Typ | złączka obrotowa kolankowa z łożyskiem parker dg103/25somdcf, eo 24° (flareless) |
Szczegóły produktu : Złączka obrotowa kolankowa z łożyskiem DG103/25SOMDCF
Złączka obrotowa kolankowa Parker DG103/25SOMDCF (EO 24°, flareless) z łożyskiem. Dla rur Ø25 mm, maks. 350 bar i -35 do +100°C (NBR).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal, ocynkowana (cr(vi)-free), powłoka cf |
|---|---|
| Typ | złączka obrotowa kolankowa z łożyskiem parker dg103/25somdcf, eo 24° (flareless) |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
| Ciśnienie nominalne | 350 bar |
| Ciśnienie | 350 bar |
| Seria | dg103 (eo 24°) |
| Średnica rury zewnętrzna | 25 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 350 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie