Złącze redukcyjne Parker RED38S/35LOMDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:RED38S/35LOMDCF
Rubix:532858
Producent:RED38S/35LOMDCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typłącznik redukcyjny do końcówki rury eo 24° red38s/35lomdcf
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łącznik redukcyjny do końcówki rury EO 24° RED38S/35LOMDCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Parker RED38S/35LOMDCF to stalowy łącznik redukcyjny EO 24° do końcówki rury, do pracy w instalacjach hydraulicznych. Maks. 250 bar, -40…300°C, zgodność z DIN/ISO 8434.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typłącznik redukcyjny do końcówki rury eo 24° red38s/35lomdcf
Maksymalne ciśnienie serwisowe250 bar
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura300 °C
664,19 Netto
/ Sztuka
816,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie