Referencje
Parker:GE10LMEDOMDCF
Rubix:533864
Producent:GE10LMEDOMDCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal (korpus);nbr (uszczelnienie) |
|---|---|
| Typ | hydrauliczny złączka din z gwintowanym trzpieniem męskim |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.55 '' |
Szczegóły produktu : Przyłączka prosta z gwintem metrycznym i uszczelnieniem EOlastic GE10LMEDOMDCF
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek rurowych hydraulicznych Ermeto DIN z gwintowanym trzpieniem męskim jest łączenie różnych liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji ze stali oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywoływaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe hydrauliczne Ermeto DIN z gwintowanym trzpieniem męskim mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) oraz 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wywoływaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe hydrauliczne Ermeto DIN z gwintowanym trzpieniem męskim mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) oraz 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przelew chemikaliów, Przelew paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Zastosowania naftowe, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. przyłącza: rura O.D. 10 mm
Rozmiar 1. przyłącza: 10 mm (O.D.)
Typ 1. przyłącza: Stożek 24°, męski
Typ 1. przyłącza: Męski stożek 24°
Rozmiar 2. przyłącza: gwint M14x1.5 mm
Rozmiar 2. przyłącza: M14x1.5
Typ 2. przyłącza: Metryczny (ISO 9974), męski
Typ 2. przyłącza: Męski metryczny
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do typu płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowy sprzęt produkcyjny, Morski, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura płynu: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 500
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura płynu: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka trzpieniowa
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: Uszczelnienie ED
Kształt: Prosty
Spełniane normy: ISO 9974
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Przelew chemikaliów, Przelew paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Zastosowania naftowe, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. przyłącza: rura O.D. 10 mm
Rozmiar 1. przyłącza: 10 mm (O.D.)
Typ 1. przyłącza: Stożek 24°, męski
Typ 1. przyłącza: Męski stożek 24°
Rozmiar 2. przyłącza: gwint M14x1.5 mm
Rozmiar 2. przyłącza: M14x1.5
Typ 2. przyłącza: Metryczny (ISO 9974), męski
Typ 2. przyłącza: Męski metryczny
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do typu płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowy sprzęt produkcyjny, Morski, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura płynu: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 500
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura płynu: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka trzpieniowa
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: Uszczelnienie ED
Kształt: Prosty
Spełniane normy: ISO 9974
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal (korpus);nbr (uszczelnienie) |
|---|---|
| Typ | hydrauliczny złączka din z gwintowanym trzpieniem męskim |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.55 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 500 bar |
| Średnica łączenia 2 | 10 mm |
| Rodzaj płynu | płyny hydrauliczne; chemikalia; paliwa; gazy; para |
| Min. temperatura | -50 °C |
| Maksymalna temperatura | 150 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,04 Netto
/ Sztuka
zł 12,35 Brutto
- Dostępny