Złącze śrubowe męskie Parker GE10LM18X1.5EDOMDCF
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:GE10LM18X1.5EDOMDCF
Rubix:533862
Producent:GE10LM18X1.5EDOMDCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złączka męska ermeto din |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.71 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka prosta z gwintem metrycznym i uszczelnieniem EOlastic GE10LM18X1.5EDOMDCF
The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Dołączone akcesoria: n/a
Zastosowanie: Przesył produktów chemicznych, przesył paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 10 mm D.E. rury
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (D.E.)
Typ połączenia 1: Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: Stożek męski 24°
Rozmiar połączenia 2: Gwint M18x1,5 mm
Rozmiar połączenia 2: M18x1.5
Typ połączenia 2: Metryczny (ISO 9974), męski
Typ połączenia 2: Męski metryczny
Dział: Złącza wysokociśnieniowe, Oddział Europa
Do rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branże: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie zakładów produkcyjnych, branża morska, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura medium: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura medium: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktów: EO Light
Styl produktu: Złącze z trzpieniem
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelki: Uszczelka ED
Kształt: Prosty
Specyfikacje Met: ISO 9974
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przesył produktów chemicznych, przesył paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rurka do portu
Rozmiar połączenia 1: 10 mm D.E. rury
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (D.E.)
Typ połączenia 1: Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1: Stożek męski 24°
Rozmiar połączenia 2: Gwint M18x1,5 mm
Rozmiar połączenia 2: M18x1.5
Typ połączenia 2: Metryczny (ISO 9974), męski
Typ połączenia 2: Męski metryczny
Dział: Złącza wysokociśnieniowe, Oddział Europa
Do rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branże: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie zakładów produkcyjnych, branża morska, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura medium: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 400
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura medium: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktów: EO Light
Styl produktu: Złącze z trzpieniem
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelki: Uszczelka ED
Kształt: Prosty
Specyfikacje Met: ISO 9974
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złączka męska ermeto din |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.71 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 400 bar |
| Średnica łączenia 2 | 18 mm |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 150 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,16 Netto
/ Sztuka
zł 35,87 Brutto
- Dostępny