Złącze śrubowe męskie Parker EVGE16SREDCF
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:EVGE16SREDCF
Rubix:534343




Informacje techniczne
| Materiał | stal ocynkowana, cr(vi)-free (cf) |
|---|---|
| Typ | przyłączka z końcówką walcową - gwint zewnętrzny bspp evge16sredcf |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 a '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka z końcówką walcową - Gwint zewnętrzny BSPP EVGE16SREDCF
Przyłączka Parker EVGE16SREDCF z końcówką walcową i gwintem zewnętrznym BSPP G1/2 A do rur o Ø16 mm. Maks. ciśnienie: 400 bar.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana, cr(vi)-free (cf) |
|---|---|
| Typ | przyłączka z końcówką walcową - gwint zewnętrzny bspp evge16sredcf |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 a '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 400 bar |
| Średnica łączenia 2 | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie