Złącze śrubowe męskie Parker EGE28L1NPTCF
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:EGE28L1NPTCF
Rubix:533608


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złącze obrotowe |
| Średnica gwintowania (cal) | 1 in 11,5 npt '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka obrotowa EGE28L1NPTCF
Główną funkcją złączy rurowych hydraulicznych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z męskim trzpieniem jest łączenie różnych liczb rur lub węży. Ta szeroka gama złączy, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złącza te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką مقاومتą korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza rurowe hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN z męskim trzpieniem mają dopuszczalne wartości ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złącza stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką مقاومتą korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza rurowe hydrauliczne wysokociśnieniowe Ermeto DIN z męskim trzpieniem mają dopuszczalne wartości ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Złoża naftowe, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Obrotowe do portu
Rozmiar łącza 1: rura 28 mm O.D.
Rozmiar łącza 1: 28 mm (O.D.)
Typ łącza 1: stożek 24° (z O-Ring), męski
Typ łącza 1: Męski stożek 24° (z O-Ring)
Rozmiar łącza 2: 1"-11-1/2
Typ łącza 2: NPT (SAE J476), męski
Typ łącza 2: Męski NPT
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowe urządzenia produkcyjne, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Prosty
Spełnione specyfikacje: SAE J476
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Złoża naftowe, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Obrotowe do portu
Rozmiar łącza 1: rura 28 mm O.D.
Rozmiar łącza 1: 28 mm (O.D.)
Typ łącza 1: stożek 24° (z O-Ring), męski
Typ łącza 1: Męski stożek 24° (z O-Ring)
Rozmiar łącza 2: 1"-11-1/2
Typ łącza 2: NPT (SAE J476), męski
Typ łącza 2: Męski NPT
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowe urządzenia produkcyjne, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Regulowana pozycja
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-Ring
Kształt: Prosty
Spełnione specyfikacje: SAE J476
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złącze obrotowe |
| Średnica gwintowania (cal) | 1 in 11,5 npt '' |
| Rodzaj płynu | olej;gaz;woda |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 288,36 Netto
/ Sztuka
zł 354,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie