Złącze śrubowe męskie Parker 5-4F642EDMXS
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje


Informacje techniczne
| Materiał | stal;bez chromu sześciowartościowego |
|---|---|
| Typ | złącze z końcówką męską obrotową |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 - 19;1/2 - 20 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka obracalna z gwintem BSPP i uszczelką EOlastic 5-4F642EDMXS
Złączki i adaptery rurowe Parker 37° Flare JIC, Triple-Lok®, spełniają wymagania zarówno SAE J514, jak i ISO 8434-2 oraz oferują najszerszą w branży gamę końców przyłączeniowych. Konstrukcja ma niewielką metalowo-metalową powierzchnię uszczelniającą, co zapewnia kompaktową budowę, niski moment montażowy, odporność na wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie.
Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy naziemne
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Transport materiałów
• Wojskowe zastosowania morskie
• Przekładnie silnikowe
Cechy/Korzyści:
• Łatwo dostosowuje się do rur calowych, metrycznych i węży, zapewniając globalną akceptację.
• Szeroki wybór opcji końcówek przyłączeniowych, w tym SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) oraz Metric-ED
• Solidny trzpień Parker’s Robust Port Stud w portach regulowanych jest wykonany z dłuższą nakrętką kontrującą, praktycznie eliminując uszkodzenia podkładki i potencjalne wycieki, a także czyniąc montaż praktycznie odpornym na błędy. Ta funkcja poprawia wewnętrzną efektywność klienta i obniża koszty poprawek wynikających z uszkodzenia podkładki podporowej, często spotykanego w tradycyjnych regulowanych końcówkach portów SAE na rynku.
• Złączki stalowe są standardowo pokryte powłoką ToughShield Plus, która znacznie przewyższa wymagania SAE dotyczące godzin odporności na korozję dla czerwonej rdzy, zapewniając do 3000 godzin bez czerwonej rdzy, jak wykazało niezależne laboratorium badawcze (test zgodnie z ASTM B117/ISO 9227). To podwyższone parametry zapewniają klientom przewagę konkurencyjną dzięki mniejszym przestojom i dłuższej żywotności sprzętu, co prowadzi do wyższych przychodów i niższych kosztów gwarancyjnych.
• Nakrętki ze stali nierdzewnej mają powłokę zapobiegającą zacieraniu.
• Dostępne ze stali, stali nierdzewnej i mosiądzu w rozmiarach 1/8” - 2 ½” przy ciśnieniu roboczym do 7500 psi.
Zastosowania:
• Połączenia do obsługi cieczy hydraulicznej i gazu
Rozmiar 1 przyłącza: Gniazdo obrotowe z żeńskim przyłączem 37° Flare
Zewnętrzna średnica rurki przyłącza 1: 5/16, 8
Rozmiar 2 przyłącza: Męskie BSPP EOlastic Seal
Rozmiar gwintu przyłącza 2: 1/4-19, na
Typ połączenia: 37° Flare, Tube to BSPP-ED with Metric Hex
Dział: Tube Fittings Division
Maksymalne ciśnienie dynamiczne: 6000
Materiał O-ring: Nitril 90 Shore
Kształt: Prosty
Normy spełniane: SAE J514
Specyfikacja techniczna
| Materiał | stal;bez chromu sześciowartościowego |
|---|---|
| Typ | złącze z końcówką męską obrotową |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 - 19;1/2 - 20 '' |
| Rodzaj płynu | płyn hydrauliczny;gaz |
- Termin dostawy na zapytanie