Referencje


Informacje techniczne
| Materiał | stal;bez sześciowartościowego chromu |
|---|---|
| Typ | męski złącze trzpieniowe |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/2 - 14;3/4 - 16 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym BSPP i uszczelką O-Ring 8-8F4OMXS
Złączki rurowe i adaptery Parker z kielichem 37° JIC, Triple-Lok®, spełniają wymagania zarówno SAE J514, jak i ISO 8434-2 oraz oferują najszerszą w branży gamę zakończeń portów. Konstrukcja ma niewielką metalową powierzchnię uszczelniającą metal-metal, co skutkuje kompaktową budową, niskim momentem montażowym oraz zdolnością pracy w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem.
Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy naziemne
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Transport materiałów
• Wojskowe zastosowania morskie
• Przekładnie silnikowe
Cechy/Korzyści:
• Łatwo adaptowalne do rur calowych, metrycznych i węży, co zapewnia ich akceptację na całym świecie.
• Szeroki wybór opcji zakończeń portów, w tym SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) oraz Metric-ED
• Robust Port Stud firmy Parker w regulowanych portach jest wykonywany z dłuższą nakrętką kontrującą, co praktycznie eliminuje uszkodzenia podkładki i potencjalne przecieki, a także sprawia, że montaż jest praktycznie odporny na błędy. Cecha ta poprawia wewnętrzną efektywność u klienta i obniża koszty poprawek wynikających z uszkodzenia podkładki oporowej, które są powszechnie spotykane w tradycyjnych regulowanych zakończeniach portów SAE na rynku.
• Złączki stalowe są standardowo pokrywane powłoką ToughShield Plus, która znacząco przekracza wymagania SAE dotyczące odporności korozyjnej dla czerwonej rdzy, zapewniając do 3 000 godzin bez czerwonej rdzy, jak wykazało niezależne laboratorium badawcze (test wg ASTM B117/ISO 9227). Ta podwyższona wydajność zapewnia klientom przewagę konkurencyjną dzięki mniejszym przestojom i wydłużonej żywotności sprzętu, co prowadzi do wzrostu przychodów i obniżenia kosztów gwarancyjnych.
• Nakrętki ze stali nierdzewnej mają powłokę zapobiegającą zapiekaniu.
• Dostępne w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu w rozmiarach 1/8” - 2 ½” przy ciśnieniu roboczym do 7500 psi.
Zastosowania:
• Połączenia do obsługi płynu hydraulicznego i gazu
Rozmiar 1 połączenia: Męski 37° Flare
Zewnętrzna średnica rury połączenia 1: 1/2, 12
Rozmiar 2 połączenia: Męski BSPP O-Ring Retaining Ring
Rozmiar gwintu połączenia 2: 1/2-14, na
Typ połączenia: 37° Flare, Tube to BSPP-ORR with Metric Hex
Masa wymiarowa: 0.03597122302158273
Dział: Tube Fittings Division
Maksymalne ciśnienie dynamiczne: 5000
Materiał O-ringu: Nitryl 90 durometrów
Kształt: Prosty
Spełniane specyfikacje: SAE J514
Specyfikacja techniczna
| Materiał | stal;bez sześciowartościowego chromu |
|---|---|
| Typ | męski złącze trzpieniowe |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/2 - 14;3/4 - 16 '' |
| Rodzaj płynu | płyn hydrauliczny;gaz |
- Termin dostawy na zapytanie