Złącze śrubowe męskie Parker 6-8F4OMXS

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:6-8F4OMXS
Rubix:534070
Producent:6-8F4OMXS
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal bez chromu 6
Typzłącze męskie dwustronne
Średnica gwintowania (cal)1/2 - 14;9/16 - 18 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym BSPP i uszczelką O-Ring 6-8F4OMXS


Złączki i adaptery rurowe Parker 37° Flare JIC, Triple-Lok®, spełniają wymagania zarówno SAE J514, jak i ISO 8434-2 oraz oferują najszerszy w branży wybór końcówek przyłączy. Konstrukcja posiada niewielki obszar uszczelnienia metal-metal, co skutkuje kompaktową budową, niewielkim momentem montażowym oraz możliwością pracy w wysokich temperaturach i przy wysokim ciśnieniu.

Rynki:
• Budownictwo
• Systemy naziemne wojskowe
• Podesty powietrzne
• Rolnictwo
• Obsługa materiałów
• Zastosowania wojskowe - morskie
• Silnik i skrzynia biegów

Cechy/korzyści:
• Łatwo adaptowalne do przewodów calowych, przewodów metrycznych i węży, co zapewnia akceptację na rynkach światowych.
• Ogromny wybór opcji końcówek przyłączy, w tym SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) oraz Metric-ED
• Parker’s Robust Port Stud na regulowanych przyłączach jest wykonany z dłuższą nakrętką kontrującą, praktycznie eliminując uszkodzenia podkładek i potencjalne przecieki, a także czyniąc montaż w zasadzie odpornym na błędy. Ta cecha poprawia efektywność wewnętrzną klientów i redukuje koszty przeróbek wynikające z uszkodzeń podkładek zaporowych, często występujących przy tradycyjnych regulowanych końcówkach SAE dostępnych na rynku.
• Połączenia stalowe standardowo mają powłokę ToughShield Plus, która znacząco przekracza wymagane przez SAE godziny odporności na korozję dla rdzawienia czerwonego, wytrzymując do 3 000 godzin bez rdzy czerwonej, zgodnie z badaniem niezależnego laboratorium (badane wg ASTM B117/ISO 9227). Ta zwiększona wydajność zapewnia klientom przewagę konkurencyjną dzięki krótszym przestojom i wydłużonej żywotności sprzętu, co prowadzi do wyższych przychodów i niższych kosztów gwarancyjnych.
• Nakrętki ze stali nierdzewnej posiadają powłokę zapobiegającą zacieraniu (galling).
• Dostępne w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu w rozmiarach 1/8” - 2 ½” z ciśnieniami roboczymi do 7500 psi.

Zastosowania:
• Połączenia przewodów płynów hydraulicznych i gazów

Materiał korpusu: Stal
Rozmiar połączenia 1: Męski 37° Flare
Średnica zewnętrzna rurki połączenia 1: 3/8, 10
Rozmiar połączenia 2: Męski BSPP z pierścieniem zatrzymującym O-ring
Rozmiar gwintu połączenia 2: 1/2-14, na
Typ połączenia: 37° Flare, przewód do BSPP-ORR z kluczem metrycznym
Waga wymiarowa: 0.03597122302158273
Dział: Złączki rurowe
Maksymalne ciśnienie dynamiczne: 5000
Materiał O-ring: Nitril, twardość 90 (Durometer)
Kształt: Prosty
Spełniane normy: SAE J514

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal bez chromu 6
Typzłącze męskie dwustronne
Średnica gwintowania (cal)1/2 - 14;9/16 - 18 ''
Rodzaj płynupłyn hydrauliczny;gaz
48,38 Netto
/ Sztuka
59,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie