• Wyszukiwarka łożysk
  • Wyprzedaże
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 255)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 884)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1823)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1582)
  • Spawanie(125)
  • Wyprzedaże
  • Łożyska toczne i ślizgowe, akcesoria(70 973)
  • Technika liniowa(9344)
  • Technologia napędu i technologia przenośnikowa(729)
  • Pasy i łańcuchy(36 647)
  • Elementy łączące(3006)
  • Uszczelnienia techniczne(17 577)
  • Technologia tłumienia(375)
  • Technologia smarowania mechanicznego(572)
Zobacz Mechaniczne przeniesienie napędu
  • Elementy napędowe(720)
  • Elementy transportowe(9)
Zobacz Technologia napędu i technologia przenośnikowa
  1. Kategorie Rubix
  2. Mechaniczne przeniesienie napędu
  3. Technologia napędu i technologia przenośnikowa
  4. Elementy napędowe
  5. Silniki
  6. Falownik do silnika
  7. Sterownik SLVD1NDHR

Falownik do silnika Parker SLVD1NDHR

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:SLVD1NDHR
Rubix:2249918
Producent:SLVD1NDHR
brand logo

Szczegóły produktu : Sterownik SLVD1NDHR


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Oś wysięgnikowa ELCC-TB-KF-60-1000-0H-P0-CRŁącznik PL 350/18/96Zespół Napędu z paskiem zębatym ELGS-TB-KF-45-800-ST-M-H1-PLK-AAZespół Napędu z paskiem zębatym ELGS-TB-KF-45-1500-ST-M-H1-PLK-AAZespół Napędu z śrubą pociagową ELGS-BS-KF-32-500-8P-ST-M-H1-PLK-AAZespół Napędu z śrubą pociagową ELGS-BS-KF-45-200-10P-ST-M-H1-PLK-AAPrzewód NEBL-M8G4-E-7.5-N-M8G4ŁĄCZNIK PL 200/2/4 standard bez otworówŁącznik PK 300/5/5Silnik 45KW 1500rpm B3 225M 400/690v-3ph-50Hz IE3 CI IP55Uchwyt amortyzatora DAYP-E21-70Oś wysięgnikowa ELCC-TB-KF-60-300-0H-P0-CRSilnik 2,2KW 1500rpm B5 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55Łącznik PK 350/4/10Amortyzator hydrauliczny DYSS-5-5-Y1F 8081770
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości