Referencje


Informacje techniczne
| Typ | końcówka ce - kątowa 45°- stożek uszczelniający 24° - uszczelka pierścieniowa o-ring - nakrętka obrotowa metryczna din 20078n 1ce56-8-4 |
|---|---|
| Połączenie 1 | m14x1,5 '' |
| Materiał | stal ocynkowana z przezroczystą powłoką cr(vi)-free (inne materiały na zapytanie) |
Szczegóły produktu : Końcówka CE - Kątowa 45°- Stożek uszczelniający 24° - Uszczelka pierścieniowa O-Ring - Nakrętka obrotowa metryczna DIN 20078N 1CE56-8-4
The new and improved Global 56 Series consolidates the 55 Series and the 58 Series into one. The 56 Series is shorter and more compact than the 55/58 Series Fittings, allowing for a system weight reduction of up to 20% and easier routing of assemblies during installation in tight, condensed spaces. In addition, the crimping process for the 56 Series is simpler, faster and safer since the sleeve is crimped at full length; therefore, no marking is necessary. Check crimpsource for the most up-to-date die and crimping recommendations. http://www.parker.com/crimpsource
Markets:
• Industrial
• Mobile Equipment
• Transportation
Features/Benefits:
• Consolidation of two series into one (55 and 58 = 56), thus reducing the customer inventory
• Shorter and more compact than 55/58 Series for easier routing of assemblies in tight installation areas; short length may allow use of hose routing to replace current elbow fittings
• Full length crimp of the sleeve (no marking of crimp length needed); therefore easier, safer and faster crimping in comparison to 55 Series
• Weight reduction up to 20%
• Global part numbering with metric & inch hex and end connections to allow for global availability
• Current 55 Series dies are qualified and can be used with the 56
Applications:
• Medium pressure hydraulic applications
• Agricultural equipment
• Construction
• Lubricating oils
• Material Handling equipment
• Machine tools
• Waste and refuse trucks
• Utility equipment
Specyfikacja techniczna
| Typ | końcówka ce - kątowa 45°- stożek uszczelniający 24° - uszczelka pierścieniowa o-ring - nakrętka obrotowa metryczna din 20078n 1ce56-8-4 |
|---|---|
| Połączenie 1 | m14x1,5 '' |
| Materiał | stal ocynkowana z przezroczystą powłoką cr(vi)-free (inne materiały na zapytanie) |
| Wykonanie | łokieć 45° (seria lekka), stożek 24° z uszczelką o-ring, nakrętka obrotowa (iso 12151-2) |
| Średnica rury zewnętrzna | 8 mm |
| Średnica gwintowania | 14 mm |
| Ciśnienie | 425 bar |
- Termin dostawy na zapytanie