Akcesoria do węży hydraulicznych Parker 11D56-8-4

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:11D56-8-4
Rubix:532900
Producent:11D56-8-4
brand logo

Informacje techniczne

Typstandpipe

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Końcówka metryczna z końcówką walcową - Szereg do małych obciążeń 11D56-8-4


Nowa i ulepszona seria Global 56 Series łączy serie 55 Series i 58 Series w jedną. Seria 56 Series jest krótsza i bardziej kompaktowa niż złączki 55/58 Series, co umożliwia redukcję masy systemu nawet o 20% oraz łatwiejsze prowadzenie zespołów podczas montażu w ciasnych, ograniczonych przestrzeniach. Dodatkowo proces zaciskania dla serii 56 Series jest prostszy, szybszy i bezpieczniejszy, ponieważ tuleja jest zaciskana na pełnej długości; dlatego nie jest wymagane znakowanie. Sprawdź crimpsource, aby uzyskać najbardziej aktualne zalecenia dotyczące matryc i zaciskania. http://www.parker.com/crimpsource


Rynki:

• Przemysł

• Sprzęt mobilny

• Transport


Funkcje/korzyści:

• Połączenie dwóch serii w jedną (55 i 58 = 56), a tym samym zmniejszenie stanów magazynowych klienta

• Krótsza i bardziej kompaktowa niż seria 55/58, co ułatwia prowadzenie zespołów w ciasnych obszarach montażowych; krótka długość może umożliwić zastosowanie prowadzenia węża zamiast obecnych złączek kolanowych

• Zaciskanie tulei na pełnej długości (bez potrzeby znakowania długości zacisku); dlatego łatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze zaciskanie w porównaniu z serią 55

• Redukcja masy do 20%

• Globalne numerowanie części z metrycznymi i calowymi sześciokątami oraz przyłączami końcowymi, zapewniające dostępność na całym świecie

• Obecne matryce serii 55 są zatwierdzone i mogą być używane z serią 56


Zastosowania:

• Średniociśnieniowe zastosowania hydrauliczne

• Sprzęt rolniczy

• Budownictwo

• Oleje smarne

• Sprzęt do transportu materiałów

• Obrabiarki

• Śmieciarki i pojazdy do wywozu odpadów

• Sprzęt użytkowy

Zastosowanie: Hydraulika średniociśnieniowa, sprzęt rolniczy, sprzęt budowlany, transport materiałów, obrabiarki
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: Chrom 6 Free-plated
Konfiguracja: Wąż do portu
Średnica wewnętrzna węża przyłącza 1: 1/4" (I.D.)
Rozmiar przyłącza 1: 6.4 mm Hose I.D., 1/4 inch Hose I.D., -4 (Size)
Typ przyłącza 1: Wąż
Rozmiar przyłącza 2: 8
Rozmiar przyłącza 2: 8 mm
Typ przyłącza 2: Męski, Metric L, Standpipe
Typ przyłącza 2: Męski Standpipe Metric L - sztywny
Zastrzeżenie: Użytkownik, poprzez własną analizę i testy, ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie ostatecznego wyboru systemu i komponentów oraz za zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wydajności, trwałości, konserwacji, bezpieczeństwa i ostrzeżeń dla danej aplikacji. U
Dział: Polymer Hose Division Europe
Dla rodzaju medium: Chemikalia, ciecze hydrauliczne, olej, woda, powietrze
Rozmiar sześciokąta: n/a
Branża: Urządzenia do produkcji przemysłowej, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 25.0, 250
Typ portu: DKOS
Typ produktu: Złączki do węży
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 12151-2-SWE-S
Technologia: Handling płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typstandpipe
25,31 Netto
/ Sztuka
31,13 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie