Złączka zaciskowa Parker 1CF48-6-4

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:1CF48-6-4
Rubix:532084
Producent:1CF48-6-4
brand logo

Informacje techniczne

Typzłączka zaciskowa
Połączenie 16 ''
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Końcówka kątowa obrotowa 90° z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1CF48-6-4


Parker's Parkrimp No-Skive medium pressure fittings 48 series są trwałymi, zaciskowymi złączkami hydraulicznymi o konstrukcji crimpa, które umożliwiają szybki montaż za pomocą naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż węża No-Skive i złączek nie wymaga usuwania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węża hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem. Złączki serii 48 posiadają powłokę wolną od chromu-6 i są stosowane z hydrauliczny mi wężami o oplecie stalowym Parker, takimi jak Global Core z powłoką standardową, tough lub super tough, Elite No-Skive z powłoką standardową, tough lub super tough, No-Skive Compact do czyszczenia wodą, No-Skive Compact Rail Hoses z powłoką ognioodporną, wężami hydraulicznymi zgodnymi z EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, wężami ssącymi i zwrotnymi zgodnie z SAE 100R4 i wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które kładą szczególny nacisk na dopasowanie węża do złączek oraz na ich kompatybilność potwierdzoną przez producenta.

Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Celuloza i papier  

Cechy / Korzyści:
·  Dopasowany system wąż–złączka gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację
  oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością końcowego
  produktu dla użytkowników końcowych.  
· Technologia No-Skive oferuje najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces
  produkcyjny dla monterów.

Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże maszyny do wtrysku tworzyw   
· Maszyny rolnicze i leśne  
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze

Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC i 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 i 436
· 441 i 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 471TC
· 477 i 477ST
· 487, 487TC i 487ST
· 493
· 811
Zastosowanie: Hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: Powłoka wolna od chromu 6
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 6.4 mm Średnica wewnętrzna węża, 1/4 inch Średnica wewnętrzna węża, -4 (Rozmiar)
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: Gwint M12x1.5 mm
Typ połączenia 2: Metric L, żeński, obrotowy, stożek 24° (z uszczelką O-Ring)
Typ połączenia 2: Żeński Metric L - obrotowy (stożek 24° z uszczelką O-Ring)
Długość połączenia: 33 mm (zob. legendę rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość opadania: 33 mm (zob. legendę rysunku E)
Długość złączki: 57 mm (zob. legendę rysunku A)
Do typu medium: Ciecze hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, chłodziwa (woda-glikol), powietrze, woda
Rozmiar klucza: 14 mm (zob. legendę rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża: -4
Branża: Urządzenia do produkcji przemysłowej, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 315, 31.5
Rozmiar portu: 6 mm
Typ portu: DKOL
Styl produktu: -
Typ produktu: Złączki do węży
Kształt: Kolanko 90°
Spełnione specyfikacje: ISO 12151-2-SWE-L
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zewnętrzna średnica rury: 6

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzłączka zaciskowa
Połączenie 16 ''
Materiałstal
Wykonanie48
Średnica gwintowania12 mm
73,94 Netto
/ Sztuka
90,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie