Złączka zaciskowa Parker 1CA48-18-10

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:1CA48-18-10
Rubix:532444
Producent:1CA48-18-10
brand logo

Informacje techniczne

Typadapter obrotowy
Połączenie 1m26x1,5 ''
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1CA48-18-10


Parker's Parkrimp No-Skive medium pressure fittings 48 series są trwałymi, zaciskowymi złączkami hydraulicznymi, które umożliwiają szybki montaż za pomocą naszej rodziny pras zaciskowych Parkrimp. Montaż węża No-Skive i złączek nie wymaga usuwania zewnętrznej osłony węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węża hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem. Złączki serii 48 mają powłokę wolną od chromu sześciowartościowego i są stosowane z hydraulicznymi wężami o oplocie drucianym Parker, takimi jak Global Core z pokryciem standardowym, tough lub super tough, Elite No-Skive z pokryciem standardowym, tough lub super tough, No-Skive Compact do czyszczenia wodą, No-Skive Compact Rail Hoses z pokryciem ognioodpornym, wężami hydraulicznymi zgodnymi z EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, wężami ssącymi i powrotnymi zgodnymi z SAE 100R4 oraz wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

Rynki:
· Construction Equipment
· Injection Moulding
· Transportation
· Forestry and Agriculture
· Materials Handling
· Pulp and Paper  

Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system wąż–złączka gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację
  oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego
  dla użytkowników końcowych.  
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej efektywny i bezpieczny proces produkcyjny
  dla monterów.

Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże wtryskarki   
· Maszyny rolnicze i leśne  
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze

Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Zastosowanie: Hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: powlekane, wolne od chromu 6
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 15.9 mm Średnica wewnętrzna węża, 5/8 inch Średnica wewnętrzna węża, -10 (rozmiar)
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: M26x1.5 mm Gwint
Typ połączenia 2: Gniazdo, Metric L, obrotowy, stożek 24° (z uszczelką O-Ring)
Typ połączenia 2: Gniazdo Metric L - obrotowy (stożek 24° z uszczelką O-Ring)
Długość połączenia: 25 mm (patrz legenda rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 50 mm (patrz legenda rysunku A)
Do typu cieczy roboczych: Ciecze hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, płyny chłodzące (woda-glikol), powietrze, woda
Rozmiar klucza sześciokątnego: 32 mm (patrz legenda rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża: -10
Branża: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
Maksymalne ciśnienie robocze: 315, 31.5
Rozmiar portu: 18 mm
Typ portu: DKOL
Styl produktu: -
Typ produktu: Złączki do węży
Kształt: Prosty
Spełniane normy: ISO 12151-2-SWS-L
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Średnica zewnętrzna rurki: 18

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typadapter obrotowy
Połączenie 1m26x1,5 ''
Materiałstal
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura100 °C
Wykonanie48
Średnica rury zewnętrzna18 mm
Średnica gwintowania26 mm
48,13 Netto
/ Sztuka
59,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie