Referencje
Parker:1CA48-6-4
Rubix:532455
Producent:1CA48-6-4


Informacje techniczne
| Typ | adapter obrotowy |
|---|---|
| Połączenie 1 | 1/4 '' |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1CA48-6-4
Parker's Parkrimp No-Skive medium pressure fittings 48 series to trwałe, zaciskowe (crimp) złączki hydrauliczne średniego ciśnienia, które umożliwiają szybki montaż przy użyciu naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż węży i złączek No-Skive nie wymaga usunięcia zewnętrznej osłony węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węży hydraulicznych spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem. 48 series posiadają powłokę wolną od chromu-6 i są stosowane z oplotowymi wężami hydraulicznymi Parker, takimi jak Global Core z powłoką standardową, tough lub super tough, Elite No-Skive z powłoką standardową, tough lub super tough, No-Skive Compact do mycia wodą, No-Skive Compact Rail Hoses z powłoką ognioodporną, wężami hydraulicznymi zgodnymi z EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, wężami ssącymi i powrotnymi zgodnie z SAE 100R4 oraz wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączki oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Markets:
· Construction Equipment
· Injection Moulding
· Transportation
· Forestry and Agriculture
· Materials Handling
· Pulp and Paper
Features / Benefits:
· Dobranay system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji dla osób montujących.
Applications:
· Wszystkie maszyny do robót budowlanych
· Duże maszyny do wtrysku tworzyw
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączki oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Markets:
· Construction Equipment
· Injection Moulding
· Transportation
· Forestry and Agriculture
· Materials Handling
· Pulp and Paper
Features / Benefits:
· Dobranay system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcji dla osób montujących.
Applications:
· Wszystkie maszyny do robót budowlanych
· Duże maszyny do wtrysku tworzyw
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Zastosowanie: Hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: wolna od chromu-6
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 6.4 mm (Średnica wewnętrzna węża), 1/4 inch (Średnica wewnętrzna węża), -4 (rozmiar)
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: Gwint M12x1.5 mm
Typ połączenia 2: Gniazdo (żeńskie), metryczne L, obrotowe, stożek 24° (z uszczelką O-Ring)
Typ połączenia 2: Gniazdo metryczne L - obrotowe (stożek 24° z uszczelką O-Ring)
Długość połączenia: 24 mm (zob. legendę rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 48 mm (zob. legendę rysunku A)
Dla typu medium: Ciecze hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, chłodziwa (woda-glikol), powietrze, woda
Rozmiar klucza 1: 14 mm (zob. legendę rysunku W)
Rozmiar klucza 2: 13 mm (zob. legendę rysunku H)
Średnica wewnętrzna węża: -4
Branże: Urządzenia produkcji przemysłowej, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 315, 31.5
Rozmiar portu: 6 mm
Typ portu: DKOL
Styl produktu: -
Typ produktu: Złączki do węży
Kształt: Prosty
Spełnione normy: ISO 12151-2-SWS-L
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Średnica zewnętrzna rurki: 6"
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: wolna od chromu-6
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 6.4 mm (Średnica wewnętrzna węża), 1/4 inch (Średnica wewnętrzna węża), -4 (rozmiar)
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: Gwint M12x1.5 mm
Typ połączenia 2: Gniazdo (żeńskie), metryczne L, obrotowe, stożek 24° (z uszczelką O-Ring)
Typ połączenia 2: Gniazdo metryczne L - obrotowe (stożek 24° z uszczelką O-Ring)
Długość połączenia: 24 mm (zob. legendę rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 48 mm (zob. legendę rysunku A)
Dla typu medium: Ciecze hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, chłodziwa (woda-glikol), powietrze, woda
Rozmiar klucza 1: 14 mm (zob. legendę rysunku W)
Rozmiar klucza 2: 13 mm (zob. legendę rysunku H)
Średnica wewnętrzna węża: -4
Branże: Urządzenia produkcji przemysłowej, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 315, 31.5
Rozmiar portu: 6 mm
Typ portu: DKOL
Styl produktu: -
Typ produktu: Złączki do węży
Kształt: Prosty
Spełnione normy: ISO 12151-2-SWS-L
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Średnica zewnętrzna rurki: 6"
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | adapter obrotowy |
|---|---|
| Połączenie 1 | 1/4 '' |
| Materiał | stal |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
| Wykonanie | 48 |
| Średnica rury zewnętrzna | 6 mm |
| Średnica gwintowania | 12 mm |
| Ciśnienie | 315 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,21 Netto
/ Sztuka
zł 44,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie