Złączka zaciskowa Parker 1C948-25-12

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:1C948-25-12
Rubix:532404
Producent:1C948-25-12
brand logo

Informacje techniczne

Typzłączka zaciskowa
Połączenie 1m36x2 ''
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1C948-25-12


Złączki o średnim ciśnieniu Parker Parkrimp No-Skive serii 48 to trwałe, zaciskowe złączki hydrauliczne umożliwiające szybki montaż przy użyciu rodziny narzędzi Parkrimp. Montaż węża No-Skive i złączek nie wymaga usuwania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to przedwczesne awarie węży hydraulicznych spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem. Złączki serii 48 mają powłokę wolną od chromu-6 i są stosowane z oplotowanymi drutem wężami hydraulicznymi Parker, takimi jak Global Core ze standardową, trwałą lub super trwałą powłoką, Elite No-Skive ze standardową, trwałą lub super trwałą powłoką, No-Skive Compact węże do czyszczenia wodą, No-Skive Compact Rail Hoses z powłoką ognioodporną, węże hydrauliczne zgodne z EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, węże ssące i powrotne zgodne z SAE 100R4 i wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które szczególnie zwracają uwagę na dopasowanie węża i złączek oraz ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Celuloza i papier  

Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację
  oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością finalnego
  produktu dla użytkowników końcowych.  
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najwydajniejszy i najbezpieczniejszy proces
  produkcji dla montażystów.

Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże wtryskarki   
· Maszyny rolnicze i leśne  
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze

Złączki Parker Parkrimp średniego ciśnienia - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC i 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 i 436
· 441 i 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 471TC
· 477 i 477ST
· 487, 487TC i 487ST
· 493
· 811
Zastosowanie: Hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: powlekane wolne od chromu 6
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 19.1 mm średnica wew. węża, 3/4 inch średnica wew. węża, -12 (rozmiar)
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: M36x2.0 mm gwint
Typ połączenia 2: Gniazdo, metryczne S, obrotowe, stożek 24° (z uszczelką O)
Typ połączenia 2: Gniazdo metryczne S - obrotowe (stożek 24° z uszczelką O)
Długość połączenia: 35 mm (zob. legenda rysunku B)
Dywizja: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 61 mm (zob. legenda rysunku A)
Dla typu medium: Powietrze, Woda, Ciecze hydrauliczne, Mineralny olej hydrauliczny, Ciecze chłodzące (woda-glikol)
Rozmiar klucza: 46 mm (zob. legenda rysunku W)
Średnica wew. węża: -12
Branża: Sprzęt produkcji przemysłowej, Maszyny terenowe, Transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 420, 42.0
Rozmiar portu: 25 mm
Typ portu: DKOS
Styl produktu: -
Typ produktu: Złączki do węży
Kształt: Prosty
Spełnione normy: ISO 12151-2-SWS-S
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Średnica zewn. rury: 25

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzłączka zaciskowa
Połączenie 1m36x2 ''
Materiałstal
Wykonanie48
Średnica rury zewnętrzna25 mm
Średnica gwintowania36 mm
82,06 Netto
/ Sztuka
100,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie