Złącze śrubowe żeńskie Parker 1/8GG44MS

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:1/8GG44MS
Rubix:536197
Producent:1/8GG44MS
brand logo

Informacje techniczne

Materiałacier zingué sans cr.
Typmanchon ff.
Średnica gwintowania (cal)1/8 ''

Szczegóły produktu : Złączka z gwintem wewnętrznym BSPP 1/8GG44MS


Adaptateur droit femelle / femelle BSP cylindrique (ISO 1179-1).
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Style : BSPP femelle
Taille du filetage du raccord 1 (pouces) : 1/8-28
Connexion 2 Style : BSPP femelle
Taille du filetage du raccord 2 (pouces) : 1/8-28
Type de connexion : BSPP TO BSPP
Poids dimensionnel : 0.026378896882494004
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Adaptateur de tube
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Droit

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałacier zingué sans cr.
Typmanchon ff.
Średnica gwintowania (cal)1/8 ''
17,94 Netto
/ Sztuka
22,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie