Referencje
Parker:1/8GG44MS
Rubix:536197
Producent:1/8GG44MS
Szczegóły produktu : Złączka z gwintem wewnętrznym BSPP 1/8GG44MS
Adaptateur droit femelle / femelle BSP cylindrique (ISO 1179-1).
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Style : BSPP femelle
Taille du filetage du raccord 1 (pouces) : 1/8-28
Connexion 2 Style : BSPP femelle
Taille du filetage du raccord 2 (pouces) : 1/8-28
Type de connexion : BSPP TO BSPP
Poids dimensionnel : 0.026378896882494004
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Adaptateur de tube
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Droit
Connexion 1 Style : BSPP femelle
Taille du filetage du raccord 1 (pouces) : 1/8-28
Connexion 2 Style : BSPP femelle
Taille du filetage du raccord 2 (pouces) : 1/8-28
Type de connexion : BSPP TO BSPP
Poids dimensionnel : 0.026378896882494004
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Adaptateur de tube
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Droit
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Typ | manchon ff. |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/8 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,94 Netto
/ Sztuka
zł 22,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

