Referencje
Parker:701-6
Rubix:620692


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9.5 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 450 bar |
Szczegóły produktu : Wąż No-Skive 701-6
Węże High Pressure No-Skive 701 i 701TC są preferowanymi wężami do ogólnych zastosowań hydrauliki wysokiego ciśnienia. Węże zaprojektowano w konstrukcji No-Skive i nadają się do ciśnienia roboczego do 45,0 MPa. Dzięki zaawansowanym materiałom typ węża 701TC jest wysoce odporny na ścieranie. Asortyment węży Parker High Pressure uzupełnia pełny wybór kompatybilnych złączy No-Skive ze stali i stali nierdzewnej.
Mocne strony
•Wzmocnienie z czterech spiral drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości - zgodnie z ISO 3862 - EN 856 Type 4SP
Dopasowany system węża i złączy gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo, połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych
Typ węża 701TC ma wytrzymałą osłonę (TC) i dlatego jest idealny do zastosowań, w których wymagana jest wysoka odporność na ścieranie. Osłona TC zapewnia 80 x większą odporność na ścieranie niż standardowe gumowe osłony węży
701TC jest również zatwierdzony przez MSHA i nadaje się do krótkotrwałego zanurzenia w oleju mineralnym do 70 °C przy częstych inspekcjach
Kompletna technologia złączy No-Skive w całym zakresie węży średniego ciśnienia, zapewniająca prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż węży
Dopasowany system węża i złączy gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo, połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych
Typ węża 701TC ma wytrzymałą osłonę (TC) i dlatego jest idealny do zastosowań, w których wymagana jest wysoka odporność na ścieranie. Osłona TC zapewnia 80 x większą odporność na ścieranie niż standardowe gumowe osłony węży
701TC jest również zatwierdzony przez MSHA i nadaje się do krótkotrwałego zanurzenia w oleju mineralnym do 70 °C przy częstych inspekcjach
Kompletna technologia złączy No-Skive w całym zakresie węży średniego ciśnienia, zapewniająca prostszy, szybszy i bezpieczniejszy montaż węży
Zastosowania
Ogólne zastosowania hydrauliki wysokiego ciśnienia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 9.5 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 450 bar |
| Materiał | guma syntetyczna |
| Cisnienie nierozrywające | 1800 bar |
| Rozmiar | 3/8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie