Hydrauliczne złącze gwintowane Parker 3C382-22-12
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:3C382-22-12
Rubix:620578
Producent:3C382-22-12


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | końcówka obrotowa z gwintem wew. metrycznym i końcówką kulową 3c382-22-12 |
| Średnica rury zewnętrzna | 22 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka obrotowa z gwintem wew. metrycznym i końcówką kulową 3C382-22-12
Złączki Parker No-Skive série 82 Push-Lok® są nasuwanymi złączkami hydraulicznymi typu karbowanego, które montuje się w terenie i które umożliwiają użytkownikom szybkie i łatwe wykonywanie połączeń przewodów na miejscu bez specjalnych narzędzi. W połączeniu z wężami No-Skive de Parker, złączki serii 82 są wygodne w użyciu i skracają czas montażu, ponieważ nie jest wymagany żaden zacisk. Wielokrotnego użytku złączki serii 82 są monoblokowe, co zmniejsza złożoność i ryzyko wycieków. Kompatybilne z gamą wielofunkcyjnych węży Push-Lok, złączki serii 82 mogą być stosowane z wężami do wysokich temperatur, do suchego powietrza, do gorącej wody, ognioodpornymi oraz wysokociśnieniowymi. Oferowane w szerokiej gamie konfiguracji końcówek i w rozmiarach od ¼ po à 1 po, złączki serii 82 są dostępne w mosiądzu lub w stali z powłoką chromianową na cynku. Zastosowania obejmują systemy pneumatyczne, płyny na bazie ropy naftowej, płyny przeciwzamarzaniowe, olej napędowy oraz estry fosforowe.
Rozmiar połączenia : n/a
Dział : Dział produktów wężowych
Typ sześciokątny : Metryczny
Średnica wewnętrzna węża (rozmiar) : -12
Średnica wewnętrzna węża : n/a
Materiał konstrukcyjny : Stal
Połączenie króćcowe : 22 mm
Rozmiar króćca : n/a
Styl produktu : n/a
Styl produktu : L metryczny żeński - obrotowy (Ball Nose)
Kształt : n/a
Kształt : Prosty
Dział : Dział produktów wężowych
Typ sześciokątny : Metryczny
Średnica wewnętrzna węża (rozmiar) : -12
Średnica wewnętrzna węża : n/a
Materiał konstrukcyjny : Stal
Połączenie króćcowe : 22 mm
Rozmiar króćca : n/a
Styl produktu : n/a
Styl produktu : L metryczny żeński - obrotowy (Ball Nose)
Kształt : n/a
Kształt : Prosty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | końcówka obrotowa z gwintem wew. metrycznym i końcówką kulową 3c382-22-12 |
| Średnica rury zewnętrzna | 22 mm |
| Połączenie 1 | -12 '' |
| Połączenie 2 | m30 x 2 |
| Ciśnienie | 24 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,29 Netto
/ Sztuka
zł 80,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie