Hydrauliczne złącze gwintowane Parker 39282-12-12
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:39282-12-12
Rubix:620559
Producent:39282-12-12


Informacje techniczne
| Materiał | stal ocynkowana |
|---|---|
| Typ | hydrauliczne złącze węża |
| Połączenie 1 | -12 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka prosta obrotowa z gwintem wew. walcowym rurowym BSP i stożkiem 60 st. 39282-12-12
Złączki Parker No-Skive seria 82 Push-Lok® są nasuwanymi złączkami hydraulicznymi typu karbowanego, które można montować w terenie i które umożliwiają użytkownikom szybkie i łatwe wykonywanie połączeń węży na placu budowy bez specjalnych narzędzi. W połączeniu z wężami No-Skive firmy Parker, złączki serii 82 są praktyczne i skracają czas montażu, ponieważ nie jest potrzebna żadna opaska zaciskowa. Wielokrotnego użytku złączki serii 82 są monoblokowe, co zmniejsza złożoność i ryzyko wycieków. Kompatybilne z gamą uniwersalnych węży Push-Lok, złączki serii 82 mogą być stosowane z wężami wysokotemperaturowymi, do suchego powietrza, do gorącej wody, ognioodpornymi i wysokociśnieniowymi. Oferowane w szerokiej gamie konfiguracji końcowych i w rozmiarach od ¼ po do 1 po. Zastosowania obejmują pneumatyczne, płyny na bazie ropy, płyn przeciw zamarzaniu, olej napędowy i ester fosforowy.
Rozmiar przyłącza : 3/4"-14 pouces
Dział : Dział produktów wężowych
Typ sześciokątny : Metryczny
Średnica wewnętrzna węża (rozmiar) : -12
Średnica wewnętrzna węża : -12 (rozmiar), 3/4, 19.1
Materiały konstrukcyjne : Stal
Połączenie króćca : 3/4"
Rozmiar króćca : 3/4"
Styl produktu : Rura równoległa żeńska BSP - obrotowa - (stożek 60°)
Styl produktu : Rura równoległa żeńska BSP - obrotowa - (stożek 60°)
Styl produktu : Rura równoległa żeńska BSP - obrotowa (stożek 60°)
Kształt : Prosty
Dział : Dział produktów wężowych
Typ sześciokątny : Metryczny
Średnica wewnętrzna węża (rozmiar) : -12
Średnica wewnętrzna węża : -12 (rozmiar), 3/4, 19.1
Materiały konstrukcyjne : Stal
Połączenie króćca : 3/4"
Rozmiar króćca : 3/4"
Styl produktu : Rura równoległa żeńska BSP - obrotowa - (stożek 60°)
Styl produktu : Rura równoległa żeńska BSP - obrotowa - (stożek 60°)
Styl produktu : Rura równoległa żeńska BSP - obrotowa (stożek 60°)
Kształt : Prosty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal ocynkowana |
|---|---|
| Typ | hydrauliczne złącze węża |
| Połączenie 1 | -12 '' |
| Połączenie 2 | 3/4x14 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82,13 Netto
/ Sztuka
zł 101,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie