Referencje
Parker:1C943-20-12
Rubix:709858


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | przyłączka stalowa 1c943-20-12 |
| Średnica gwintowania (cal) | 1.18 '' |
Szczegóły produktu : Przyłączka stalowa 1C943-20-12
Seria 43 złączy do węży hydraulicznych firmy Parker Hannifin jest znana z łatwości montażu, szerokiego wyboru kształtów i zakończeń, zgodności z wieloma wężami oraz szerokiego zastosowania na różnych rynkach. Ta ekonomiczna linia stałych złącz typu zaciskowego przeznaczona jest do użycia z zaciskarkami Parkcrimp, zapewniając uszczelnienie typu „bite-the-wire” i siłę trzymania. W połączeniu z wężami Parker No-Skive, złącza serii 43 mogą być montowane bez usuwania zewnętrznej powłoki węża, eliminując przedwczesne uszkodzenia węża spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem.
Złącza serii 43 cechują się konstrukcją jednoczęściową z powłoką wolną od chromu sześciowartościowego i są kompatybilne z płynami hydraulicznymi na bazie ropy naftowej i olejami smarującymi oraz z płynami hydraulicznymi na bazie estrów fosforanowych. Zastosowania obejmują standardowe aplikacje hydrauliczne, stałe ciśnienie robocze, wysoką temperaturę, niską temperaturę, ssanie i powrót. Dostępne w rozmiarach od ¼-inch do 2 inches w szerokiej gamie zakończeń, seria 43 oferowana jest w ponad 2 500 konfiguracjach i jest dostępna na całym świecie. Dla bardzo korozyjnych zastosowań złącza serii 43 dostępne są także w stali nierdzewnej.
Rynki:
• Transport
• RV & Bus
• Wojsko
• Budownictwo
• Rolnictwo
• Utrzymanie terenów i budynków
• Leśnictwo
• Kolejnictwo
• Sprzęt użyteczności publicznej
• Sprzęt podnośników osobowych
• Obrabiarki
• Obsługa pól naftowych
• Gospodarka odpadami
• Przeładunek materiałów
• Przemysł morski
• Nawierzchnie i utrzymanie dróg
• Sprzęt obsługi naziemnej
• Przemysł
• Górnictwo
Cechy/Korzyści:
• Niewielka siła nasuwania
• Imperial HEX
• Dostępna opcja ze stali nierdzewnej
• Szeroka gama konfiguracji zakończeń
• Jednoczęściowa konstrukcja zmniejsza złożoność i drogę wycieku
• Technologia No-Skive oferuje łatwe, wydajne i bezpieczne procesy produkcyjne
Zastosowania:
• Płyny hydrauliczne na bazie ropy naftowej i oleje smarujące
• Płyny hydrauliczne na bazie estrów fosforanowych
Kompatybilne węże:
• 301LT
• 302
• 304
• 351TC, 351ST
• 387/TC/ST (-4 through -20 only)
• 422
• 424
• 426
• 431
• 436
• 451TC, 451ST
• 471TC, 471ST
• 472TC
• 482TC, 482ST
• 487/TC/ST (-4 through -16 only)
• 722/TC/ST
• 787/TC/ST (-4 and -6 only)
• 797/TC/ST (-4 and -6 only)
• 881
• GST II Series 7092
Złącza serii 43 cechują się konstrukcją jednoczęściową z powłoką wolną od chromu sześciowartościowego i są kompatybilne z płynami hydraulicznymi na bazie ropy naftowej i olejami smarującymi oraz z płynami hydraulicznymi na bazie estrów fosforanowych. Zastosowania obejmują standardowe aplikacje hydrauliczne, stałe ciśnienie robocze, wysoką temperaturę, niską temperaturę, ssanie i powrót. Dostępne w rozmiarach od ¼-inch do 2 inches w szerokiej gamie zakończeń, seria 43 oferowana jest w ponad 2 500 konfiguracjach i jest dostępna na całym świecie. Dla bardzo korozyjnych zastosowań złącza serii 43 dostępne są także w stali nierdzewnej.
Rynki:
• Transport
• RV & Bus
• Wojsko
• Budownictwo
• Rolnictwo
• Utrzymanie terenów i budynków
• Leśnictwo
• Kolejnictwo
• Sprzęt użyteczności publicznej
• Sprzęt podnośników osobowych
• Obrabiarki
• Obsługa pól naftowych
• Gospodarka odpadami
• Przeładunek materiałów
• Przemysł morski
• Nawierzchnie i utrzymanie dróg
• Sprzęt obsługi naziemnej
• Przemysł
• Górnictwo
Cechy/Korzyści:
• Niewielka siła nasuwania
• Imperial HEX
• Dostępna opcja ze stali nierdzewnej
• Szeroka gama konfiguracji zakończeń
• Jednoczęściowa konstrukcja zmniejsza złożoność i drogę wycieku
• Technologia No-Skive oferuje łatwe, wydajne i bezpieczne procesy produkcyjne
Zastosowania:
• Płyny hydrauliczne na bazie ropy naftowej i oleje smarujące
• Płyny hydrauliczne na bazie estrów fosforanowych
Kompatybilne węże:
• 301LT
• 302
• 304
• 351TC, 351ST
• 387/TC/ST (-4 through -20 only)
• 422
• 424
• 426
• 431
• 436
• 451TC, 451ST
• 471TC, 471ST
• 472TC
• 482TC, 482ST
• 487/TC/ST (-4 through -16 only)
• 722/TC/ST
• 787/TC/ST (-4 and -6 only)
• 797/TC/ST (-4 and -6 only)
• 881
• GST II Series 7092
Back-up Hex Size: n/a
Banjo Port Diameter: n/a
Connection Size: n/a
Disclaimer: Użytkownik, poprzez własną analizę i testy, ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie ostatecznego wyboru systemu i komponentów oraz zapewnienie, że wszystkie wymagania dotyczące wydajności, trwałości, konserwacji, bezpieczeństwa i ostrzeżeń aplikacji zostały spełnione. The u
Division: Hose Products Division
Flange Size: n/a
Hex Type: metryczny
Hose I.d. (size): -12
Hose Inside Diameter: 3/4, -12 (Size)
Materials Of Construction: Stal
Nut Hex Size: n/a, 36
Port Connection: M30x2.0
Port Size: M30x2.0
Product Style: Złącze żeńskie metryczne S - obrotowe - (24° stożek z O-ring)
Product Style: Złącze żeńskie metryczne S - obrotowe (24° stożek z O-ring)
Shape: Prosty
Banjo Port Diameter: n/a
Connection Size: n/a
Disclaimer: Użytkownik, poprzez własną analizę i testy, ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie ostatecznego wyboru systemu i komponentów oraz zapewnienie, że wszystkie wymagania dotyczące wydajności, trwałości, konserwacji, bezpieczeństwa i ostrzeżeń aplikacji zostały spełnione. The u
Division: Hose Products Division
Flange Size: n/a
Hex Type: metryczny
Hose I.d. (size): -12
Hose Inside Diameter: 3/4, -12 (Size)
Materials Of Construction: Stal
Nut Hex Size: n/a, 36
Port Connection: M30x2.0
Port Size: M30x2.0
Product Style: Złącze żeńskie metryczne S - obrotowe - (24° stożek z O-ring)
Product Style: Złącze żeńskie metryczne S - obrotowe (24° stożek z O-ring)
Shape: Prosty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | przyłączka stalowa 1c943-20-12 |
| Średnica gwintowania (cal) | 1.18 '' |
| Średnica rury zewnętrzna | 19.1 mm |
| Ciśnienie | 399.9 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 399.9 bar |
| Połączenie | iso 12151-2 - sws; din 20078 - reta com anel “o” (rechte uitvoering met o-ring) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 151,16 Netto
/ Sztuka
zł 185,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie