Referencje
Parker:926169
Rubix:710049
Producent:926169


Informacje techniczne
| Typ | wkład filtra hyd. 50at-10c 926169 |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 10 µm |
Szczegóły produktu : Wkład filtra hyd. 50at-10c 926169
Using Parker 12AT/50AT/80AT/80UT Series replacement spin-on cans guarantees Parker’s quality of filtration. Using aftermarket filters with unknown media quality may save initial cost, but can increase overall costs by requiring more element change outs, more waste, and potentially causing system downtime. Protect your investment by always buying genuine Parker replacement elements.
Available in single and double lengths with several micron ratings (3,10, 20, 25) and media options (Microglass & Cellulose), these replacement spin-on cans ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
Available in single and double lengths with several micron ratings (3,10, 20, 25) and media options (Microglass & Cellulose), these replacement spin-on cans ensure the quality of filtration Parker is known for. For ordering, please refer to the “How to Order” section of the literature or contact a Parker Representative.
Dział : Dział filtracji silników, mobilnych układów hydraulicznych i paliw
Typ elementu : Spin-On
Element filtrujący : Celuloza 10C
Seria obudowy filtra : 50AT/80AT/80UT
Zgodność z płynami : Płyny na bazie olejów mineralnych i ropopochodnych
Długość : Pojedyncza
Materiał uszczelniający : Nitryl
Typ elementu : Spin-On
Element filtrujący : Celuloza 10C
Seria obudowy filtra : 50AT/80AT/80UT
Zgodność z płynami : Płyny na bazie olejów mineralnych i ropopochodnych
Długość : Pojedyncza
Materiał uszczelniający : Nitryl
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | wkład filtra hyd. 50at-10c 926169 |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 10 µm |
| Przepływ objętościowy | 132.49 l/min |
| Maksymalna temperatura | 107 °C |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10.3 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 564,79 Netto
/ Sztuka
zł 694,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie