Filtr hydrauliczny - Element filtrujący Parker G04268

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:G04268
Rubix:365075
Producent:G04268
brand logo

Informacje techniczne

Typfiltr wysokociśnieniowy
Dokładność filtrowania10 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkład filtra G04268 28P 2 10Q B HP


The 18/28/38P series of high pressure filters is designed to satisfy demanding applications in the global mobile and industrial markets. With metric mounting and optional ISO 6149 ports, this high pressure filter series is truly a global design. This filter series has a wide range of high capacity and low initial differential pressure elements, offering excellent protection to system components.

Standard filters come complete with an industry proven spool type bypass valve. For more critical applications such as servo or proportional controls, a no bypass, high strength element combination ensures maximum protection.

The low hysteresis differential pressure indicator fitted to this series is unrivalled in its performance.

Applications
• Mobile working hydraulics
• Mobile drive system
• Injection moulding
• Servo controls
• Die casting
• Machine tools
Division : Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Typ elementu filtrującego : 10Q Microglass
Długość : 248 mm
Klasa mikronowa : 10 µm
Materiał uszczelki : nitryl

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typfiltr wysokociśnieniowy
Dokładność filtrowania10 µm
Przepływ objętościowy250 l/min
Maksymalna temperatura120 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe414 bar
  • Termin dostawy na zapytanie