Referencje
Parker:SH4-62-BSPP
Rubix:709684
Producent:SH4-62-BSPP

Szczegóły produktu : Szybkozłączka hydr. nierdzewna SH4-62-BSPP
Złącza 60 Series (hydrauliczne, do płynów, gazu, pary) do 5000 psi, współpracują z ISO 7241 series B, 60 Series Nipples. Złącza Parker's 60 Series mają zawory grzybkowe z podwójnym odcięciem i są zamienne z innymi szybkozłączami zgodnymi z ISO 7241 series B.
Te szybkozłącza ogólnego przeznaczenia są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i materiałów, dzięki czemu są wszechstronne do stosowania z wieloma mediami, w tym z parą o wysokiej temperaturze. Parker's 60 Series to rozwiązanie wielozadaniowe do wielu zastosowań i ciśnień do 5000 psi.
Złącza wersji do pary są wykonane z mosiądzu z podwójnymi uszczelnieniami O-ring na obu interfejsach oraz kulkami ryglującymi ze stali nierdzewnej. Materiał uszczelnienia to etylenowo-propylenowy, a rozmiar 3/8" ma tuleję z pierścieniem chwytowym ułatwiającą obsługę w rękawicach.
Charakterystyka techniczna:
• Rozmiary: 1/8” – 2-1/2”
• Materiały: stal, mosiądz, stal nierdzewna 303, stal nierdzewna 316
• Końcówki przyłączy: gniazdo NPTF, gniazdo ORB, gniazdo BSPP
• Opcje uszczelnień: nitryl, EPR, fluorowęglowodór, neopren
• Opcje złącza obejmują: blokadę tulei, aktywator zaworu, zgodność z parą
Rynki:
• Przemysł
• Budownictwo
• Przetwórstwo chemiczne
• Sprzątanie komercyjne
• Rolnictwo
Cechy/Korzyści:
• Globalnie zamienne z szybkozłączami innych producentów zgodnymi z ISO 7241 series B
• Złącze wielozadaniowe, szeroko stosowane w różnych zastosowaniach
• Złącza stalowe mają hartowaną tuleję zapewniającą wytrzymałość i trwałość
• Metalowy ogranicznik zaworu zapobiega uderzeniom przepływu, zapewniając stabilną pracę
• Złącza wersji do pary mają uszczelnienia z etylenowo-propylenowe do pracy w wysokich temperaturach, a rozmiar 3/8" ma tuleję z pierścieniem chwytowym ułatwiającą obsługę w rękawicach
• Złącza mosiężne mają podwójne O-ringi dla redundantnego uszczelnienia oraz kulki ryglujące ze stali nierdzewnej zapewniające odporność na korozję
• Złącza ze stali nierdzewnej 316 mają uszczelnienia z fluorowęglowodoru zapewniające zgodność chemiczną
• Opcjonalna blokada tulei złącza pomaga zapobiegać przypadkowemu rozłączeniu
• Przetwórstwo żywności i chemikaliów
• Przesył płynów o wysokiej temperaturze
• Sprzęt mobilny
• Urządzenia czyszczące
• Pranie chemiczne
• Systemy parowe
Te szybkozłącza ogólnego przeznaczenia są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i materiałów, dzięki czemu są wszechstronne do stosowania z wieloma mediami, w tym z parą o wysokiej temperaturze. Parker's 60 Series to rozwiązanie wielozadaniowe do wielu zastosowań i ciśnień do 5000 psi.
Złącza wersji do pary są wykonane z mosiądzu z podwójnymi uszczelnieniami O-ring na obu interfejsach oraz kulkami ryglującymi ze stali nierdzewnej. Materiał uszczelnienia to etylenowo-propylenowy, a rozmiar 3/8" ma tuleję z pierścieniem chwytowym ułatwiającą obsługę w rękawicach.
Charakterystyka techniczna:
• Rozmiary: 1/8” – 2-1/2”
• Materiały: stal, mosiądz, stal nierdzewna 303, stal nierdzewna 316
• Końcówki przyłączy: gniazdo NPTF, gniazdo ORB, gniazdo BSPP
• Opcje uszczelnień: nitryl, EPR, fluorowęglowodór, neopren
• Opcje złącza obejmują: blokadę tulei, aktywator zaworu, zgodność z parą
Rynki:
• Przemysł
• Budownictwo
• Przetwórstwo chemiczne
• Sprzątanie komercyjne
• Rolnictwo
Cechy/Korzyści:
• Globalnie zamienne z szybkozłączami innych producentów zgodnymi z ISO 7241 series B
• Złącze wielozadaniowe, szeroko stosowane w różnych zastosowaniach
• Złącza stalowe mają hartowaną tuleję zapewniającą wytrzymałość i trwałość
• Metalowy ogranicznik zaworu zapobiega uderzeniom przepływu, zapewniając stabilną pracę
• Złącza wersji do pary mają uszczelnienia z etylenowo-propylenowe do pracy w wysokich temperaturach, a rozmiar 3/8" ma tuleję z pierścieniem chwytowym ułatwiającą obsługę w rękawicach
• Złącza mosiężne mają podwójne O-ringi dla redundantnego uszczelnienia oraz kulki ryglujące ze stali nierdzewnej zapewniające odporność na korozję
• Złącza ze stali nierdzewnej 316 mają uszczelnienia z fluorowęglowodoru zapewniające zgodność chemiczną
• Opcjonalna blokada tulei złącza pomaga zapobiegać przypadkowemu rozłączeniu
Zastosowania:
• Przemysłowe linie hydrauliczne• Przetwórstwo żywności i chemikaliów
• Linie wody i chłodziwa
• Zarządzanie temperaturą
• Przesył płynów pod wysokim ciśnieniem• Przesył płynów o wysokiej temperaturze
• Sprzęt mobilny
• Urządzenia czyszczące
• Pranie chemiczne
• Systemy parowe
Zastosowanie: ogólnego przeznaczenia
Materiał kulki: stal nierdzewna
Materiał korpusu: stal nierdzewna 303
Rozmiar korpusu (inch): 1/2
Rozmiar gwintu przyłącza (inch): 1/2 - 14
Typ połączenia: gniazdo BSPP
Połówka złącza: gniazdo żeńskie
Dywizja: Quick Coupling Division
Przepływ: 12, 45
Rozmiar sześciokąta: 1.12
Maksymalne ciśnienie robocze: 5000
Maksymalna temperatura pracy: 250, 121
Minimalna temperatura pracy: -40
Typ produktu: ręczne łączenie
Materiał uszczelnienia: nitryl
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 7241-1, series B
Parametr odporności na podciśnienie: -0.9, 27.4
Materiał zaworu: stal nierdzewna 303
Typ zaworu: grzybkowy
Materiał kulki: stal nierdzewna
Materiał korpusu: stal nierdzewna 303
Rozmiar korpusu (inch): 1/2
Rozmiar gwintu przyłącza (inch): 1/2 - 14
Typ połączenia: gniazdo BSPP
Połówka złącza: gniazdo żeńskie
Dywizja: Quick Coupling Division
Przepływ: 12, 45
Rozmiar sześciokąta: 1.12
Maksymalne ciśnienie robocze: 5000
Maksymalna temperatura pracy: 250, 121
Minimalna temperatura pracy: -40
Typ produktu: ręczne łączenie
Materiał uszczelnienia: nitryl
Zgodność ze specyfikacjami: ISO 7241-1, series B
Parametr odporności na podciśnienie: -0.9, 27.4
Materiał zaworu: stal nierdzewna 303
Typ zaworu: grzybkowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | quick coupling |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna 303 (korpus, zawór);stal nierdzewna (kulka);nitryl (uszczelnienie) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 551,66 Netto
/ Sztuka
zł 678,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie