Referencje
Parker:495905F4
Rubix:718298
Producent:495905F4
Szczegóły produktu : Cewka 220vac 495905F4
The Parker's broad range of IECEx and ATEX electrical parts for the Process Industry includes many product solutions for the different hazardous areas preventing risk of explosion. This range includes product solutions for any scope in the relative industry: from the most resistant 316L solutions for offshore applications to the smallest and most compact Zone 2 options for piped or NAMUR valves. In any case, the most relevant benefit is represented by the coil modularity. Different options may be mounted on the same valve and different valves may be assembled with the same coil design. This unique value delivered by Parker can optimize the total ownership costs delivering high reliability, extreme flexibility and best competitiveness.
Markets:
- Power Generation
- Oil & Gas
- Pharmaceutical
- Food & Beverage production, storage
-Chemical Production
Applications:
- Piped or Namur Valve control
- Valve Actuation
Features/Benefits:
-Coil Modularity
- Wide Range of Protection Mode
Markets:
- Power Generation
- Oil & Gas
- Pharmaceutical
- Food & Beverage production, storage
-Chemical Production
Applications:
- Piped or Namur Valve control
- Valve Actuation
Features/Benefits:
-Coil Modularity
- Wide Range of Protection Mode
Spełnia specyfikacje ATEX: II 2 G Ex db mb IIC T4 Gb
Pobór prądu cewki: 8
Zakres temperatur cewki: -40 do 80
Typ cewki: ELEKTRISCHE ONDERDELEN 37 mm
Dywizja: Fluid and Climate Controls Europe
Połączenie elektryczne: Połączenie elektryczne jest wykonywane w puszce przyłączeniowej na łatwo dostępnych zaciskach przyłączeniowych. Wprowadzenie kabla
Klasa izolacji: H 180 °C
Maksymalna temperatura otoczenia: +80 °C
Minimalna temperatura otoczenia: -40 °C
Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
Specyfikacje: ATEX/IECEx – CCC – KCs
Pobór prądu cewki: 8
Zakres temperatur cewki: -40 do 80
Typ cewki: ELEKTRISCHE ONDERDELEN 37 mm
Dywizja: Fluid and Climate Controls Europe
Połączenie elektryczne: Połączenie elektryczne jest wykonywane w puszce przyłączeniowej na łatwo dostępnych zaciskach przyłączeniowych. Wprowadzenie kabla
Klasa izolacji: H 180 °C
Maksymalna temperatura otoczenia: +80 °C
Minimalna temperatura otoczenia: -40 °C
Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
Specyfikacje: ATEX/IECEx – CCC – KCs
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | cewka 220vac 495905f4 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 637,49 Netto
/ Sztuka
zł 784,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

