Zawory / Pojedyncze zawory suwakowe Regulator ciśnienia Parker PRH081K20
Parker Hannifin Zawór redukujący ciśnienie
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:PRH081K20
Rubix:719468
Szczegóły produktu : ZAWÓR HYDRAULICZNY PRH081K20
Rodzina sterowanych pilotem zaworów redukcyjnych i odciążających firmy Parker zapewnia doskonałą kontrolę ciśnienia w zastosowaniach, w których wymagane jest określone ciśnienie regulowane i odciążające w celu precyzyjnego działania funkcji wymagających ciśnienia regulowanego do 380 bar (5500 psi) i przepływu do 150 l/min (40 galonów USA/min). Sterowane pilotem zawory redukcyjne i odciążające Parker są zaprojektowane z kilkoma zakresami ciśnienia, aby zapewnić wyższy stopień kontroli z różnymi dostępnymi opcjami regulacji. Dodatkowa stabilność zaworu wynikająca z działania pilota sprawia, że zawory te są idealne do wrażliwych funkcji, takich jak zwiększanie lub zmniejszanie siły, zaciskanie lub hamowanie w różnych typach maszyn na rynku mobilnym i przemysłowym.
Actuation Type: Pressure Sensing
Adjustment Mechanism: Knob
Body Material: N/A
Cavity Size: C08-3
Configuration: Pressure Reducing/Relieving
Cracking Pressure: N/A
Division: Hydraulic Valve Systems Division
Division: Hydraulic Systems Division
Filter Efficiency Rating: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
Flow Rate: 8, 30
Flow Rate: 8 GAL/MIN, 30 L/MIN
For Fluid Type: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
Function: Pilot Operated
Installation Torque: 32-36, 43-49
Leak Rate: N/A
Maximum Drain Flow Rate: 0.15, 0.56
Maximum Flow Rate: 8, 30
Maximum Inlet Pressure Rating: 5500, 380
Maximum Kinematic Viscosity: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
Maximum Operating Pressure: 5000, 350
Maximum Operating Temperature: +200, +93
Maximum Pressure Setting: 2000, 138
Maximum Tank Pressure: 5000, 350
Minimum Operating Temperature: -35, -37
Mounting Type: Screw in cartridge valve
Operating Temperature: -35 to +200, -37 to +93
Operation Type: Automatic
Port Thread Size: N/A
Pressure Control Range: 100-2000, 6.9-138
Pressure Control Range: 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR
Pressure Control Sensitivity: 570 per turn, 39.3 per turn
Seal Material: D-Ring (Standard)
Standard Setting Pressure: 1000, 69
Valve Material: All parts steel. All operating parts hardened steel
Weight: 0.25, 0.11
Adjustment Mechanism: Knob
Body Material: N/A
Cavity Size: C08-3
Configuration: Pressure Reducing/Relieving
Cracking Pressure: N/A
Division: Hydraulic Valve Systems Division
Division: Hydraulic Systems Division
Filter Efficiency Rating: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
Flow Rate: 8, 30
Flow Rate: 8 GAL/MIN, 30 L/MIN
For Fluid Type: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
Function: Pilot Operated
Installation Torque: 32-36, 43-49
Leak Rate: N/A
Maximum Drain Flow Rate: 0.15, 0.56
Maximum Flow Rate: 8, 30
Maximum Inlet Pressure Rating: 5500, 380
Maximum Kinematic Viscosity: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
Maximum Operating Pressure: 5000, 350
Maximum Operating Temperature: +200, +93
Maximum Pressure Setting: 2000, 138
Maximum Tank Pressure: 5000, 350
Minimum Operating Temperature: -35, -37
Mounting Type: Screw in cartridge valve
Operating Temperature: -35 to +200, -37 to +93
Operation Type: Automatic
Port Thread Size: N/A
Pressure Control Range: 100-2000, 6.9-138
Pressure Control Range: 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR
Pressure Control Sensitivity: 570 per turn, 39.3 per turn
Seal Material: D-Ring (Standard)
Standard Setting Pressure: 1000, 69
Valve Material: All parts steel. All operating parts hardened steel
Weight: 0.25, 0.11
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór redukcyjny ciśnienia |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

