Akcesoria do złączy śrubowych Parker VKA20CF

Parker Hannifin ZAŚLEPKI DO WYSOKOCIŚNIENIOWEJ ZŁĄCZKI HYDRAULICZNEJ ERMETO DIN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:VKA20CF
Rubix:376748
Producent:VKA20CF
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Końcówka stożkowa VKA20CF


Główną funkcją wtyczek do wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych DIN Ermeto jest bezpieczne zamykanie portów w układach hydraulicznych. Ta szeroka gama łączników jest dostępna w wersji ze stali bez Cr(VI) oraz ze stali nierdzewnej.
Accessories Included: n/a
Application: Industrial, Hydraulics
Body Material: Steel
Brand: Ermeto
Configuration: n/a
Connection Size: 20 mm Tube O.D.
Connection Size: 20 mm (O.D.)
Connection Type: Male, 24° Cone (with O-Ring)
Connection Type: Male 24° Cone (with O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: n/a
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Product Series: n/a
Product Style: Blanking Plug, For Cones
Product Style: Blanking Plug for Cones
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: NBR
Seal Type: O-Ring
Shape: n/a
Specifications Met: DIN, ISO 8434
Technology: Fluid & Gas Handling

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typkorek zaślepiający
Materiałstal
15,81 Netto
/ Sztuka
19,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie