Złącze L Parker WEE12LROMDCF
Parker Hannifin ZŁĄCZKA WYSOKOCIŚNIENIOWA RURY — REGULOWANA PRZECIWNAKRĘTKA
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:WEE12LROMDCF
Rubix:533201
Producent:WEE12LROMDCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 12 |
| Typ | seria do niskich obciążeń |
Szczegóły produktu : Przyłączka kolankowa nastawialna z przeciwnakrętką i uszczelką O-Ring - Gwint BSPP WEE12LROMDCF
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączy rur regulowanych przeciwnakrętką DIN Ermeto jest umożliwianie podłączenia różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączy jest dostępna w wersji ze stali bez Cr(VI) oraz ze stali nierdzewnej
Accessories Included: n/a
Application: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
Body Material: Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Port
Connection 1 Size: 12 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 12 mm (O.D.)
Connection 1 Type: Male, 24° Cone
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: G 3/8 A inch Thread
Connection 2 Size: G 3/8 A
Connection 2 Type: Male, BSPP
Connection 2 Type: Male BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Oil & Petroleum, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 250
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Product Series: EO Light
Product Style: Adjustable Position
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: n/a
Seal Type: Sealing Edge
Shape: Elbow 90°
Specifications Met: ISO 8434, ISO 1179
Technology: Fluid & Gas Handling
Application: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
Body Material: Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Port
Connection 1 Size: 12 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 12 mm (O.D.)
Connection 1 Type: Male, 24° Cone
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: G 3/8 A inch Thread
Connection 2 Size: G 3/8 A
Connection 2 Type: Male, BSPP
Connection 2 Type: Male BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Oil & Petroleum, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 250
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Product Series: EO Light
Product Style: Adjustable Position
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: n/a
Seal Type: Sealing Edge
Shape: Elbow 90°
Specifications Met: ISO 8434, ISO 1179
Technology: Fluid & Gas Handling
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 12 |
| Typ | seria do niskich obciążeń |
| Średnica rury zewnętrzna | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 73,05 Netto
/ Sztuka
zł 89,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie