Złącze redukcyjne Parker RED28/15LCF
Parker Hannifin Złączka przewodu hydraulicznego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:RED28/15LCF
Rubix:713724
Producent:RED28/15LCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złączka przewodu hydraulicznego |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa RED28/15LCF
Złącza EO-PSR wytwarzają wysokociśnieniowe, szczelne połączenia rur i komponentów w układach hydraulicznych. Podstawowe działanie złączy EO-PSR polega na kontrolowanym, stopniowym wgryzaniu się EO-PSR w rurę ze względu na unikalną geometrię wewnętrzną.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Transport chemikaliów, transport paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura obrotowa
Rozmiar połączenia 1: rura o zewnętrznej średnicy 28 mm
Rozmiar połączenia 1: 28 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: rura o zewnętrznej średnicy 15 mm D.O.
Rozmiar połączenia 2: 15 mm (D.O.)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Dział: Europejski dział złączy wysokociśnieniowych
Rodzaje mediów: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branże: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Seria produktów: EO Light
Styl produktu: Pozycja regulowana
Rodzaj produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelki: O-ring
Kształt: Prosty
Specyfikacje Met: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Transport chemikaliów, transport paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura obrotowa
Rozmiar połączenia 1: rura o zewnętrznej średnicy 28 mm
Rozmiar połączenia 1: 28 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: rura o zewnętrznej średnicy 15 mm D.O.
Rozmiar połączenia 2: 15 mm (D.O.)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Dział: Europejski dział złączy wysokociśnieniowych
Rodzaje mediów: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branże: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Seria produktów: EO Light
Styl produktu: Pozycja regulowana
Rodzaj produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelki: NBR
Typ uszczelki: O-ring
Kształt: Prosty
Specyfikacje Met: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowania
Sprzęt rolniczy;Proces motoryzacyjny;Transport chemiczny;Sprzęt budowlany;Transport paliwowy;Hydraulika;Sprzęt produkcyjny;Branża morska;Przenoszenie materiałów;Sprzęt mobilny;Pole naftowe;Opakowania;Transport
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złączka przewodu hydraulicznego |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 250 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,56 Netto
/ Sztuka
zł 128,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie